Tesnilni lepilni trakovi

Popular products from category Tesnilni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

TRAK TESNILNI-RAL-VKP-TRIO600-75/10-20MM-4,5M

0875447510

Impregniran, predkomprimiran večnamenski tesnilni trak za popolno tesnjenje fug oken in vrat

  • Barva: Antracit
  • Nosilni material: PUR pena
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -25 do 60 °C
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B1 - Težko vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: Trajna
  • Odpornost proti: Vremenskim vplivom, pri izvedbi odporni na udarce
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 5°C do 20°C stoječe.

Tesnilni trak VKP Trio, 2

Predkomprimiran in impregniran tesnilni trak za fuge za hkratno notranje in zunanje tesnjenje oken in vratnih fug, posebej primeren za plitke fuge

  • Barva: Antracit
  • Nosilni material: PUR pena
  • Kemična osnova: Impregnirana poliuretanska pena
  • Prepustnost vodne pare (opis): Znotraj gostejše kot zunaj
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 23 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 80 °C
  • Odpornost na udarce (tlak) min. / Pogoji: 600 Pa / po DIN 18542-BG1
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: Da, pri komprimiranju odporna na udarce in prosto izpostavljena vremenskim vplivom
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 1°C do 20°C.
Različice: 3
Prikaži vse

Notranji tesnilni trak I-100 VARIO EURasEAL

Tesnjenje oken in fasadnih fug, priključnih fug zimskih vrtov na glavno stavbo in drugih gradbenih priključkov

  • Barva: Rumena
  • Nosilni material: Specialno vlakno
  • Osnova lepila: Akrilat
  • Debelina: 1,05 mm
  • Izvedba: S samolepilnim trakom
  • Temperatura obdelave min./max.: 0 do 50 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 80 °C
  • Izvedba nosilnega materiala: Z vmesno plastjo, ki preprečuje difuzijo pare
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Vodna paroprepustnost ekvivalentne zračne plasti min.: 50 m
  • Raztezek pri pretrgu: 42 %
  • Združljivost z gradbenimi materiali: Običajni gradbeni materiali
  • Področje uporabe: Tesnjenje
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 20°C.
Različice: 2
Prikaži vse

Tesnilni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse