Tesnilni lepilni trakovi

Popular products from category Tesnilni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Reparaturni tesnilni trak

Izjemno odporno, samozapiralno silikonsko tesnilno in popravilno tesnilno sredstvo za takojšnje popravilo in tesnjenje cevovodov in cevi do 8 bar tlaka (pri ∅ 1”), za ovoje orodnih ročajev.

  • Nosilni material: Silikon
  • Širina: 25 mm
  • Dolžina: 3,65 m
  • Skupna debelina: 0,5 mm
  • Temperatura obdelave min./maks.: -50 do 260 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -60 do 260 °C
  • UV odpornost: Da
  • Odpornost proti vlagi: Da
  • Električna prebojna trdnost: 15000 V/mm
  • Odpornost proti: Vremenskim vplivom.
Različice: 3
Prikaži vse

Samolepilni tesnilni trak

Za zasteklitev oken, vrat in fiksnih zasteklitev

  • Kemična osnova: Zaprtocelična polietilenska pena
  • Natezna trdnost min.: 0.325 N/mm²
  • Prečna natezna trdnost min.: 0.220 N/mm²
  • Natezna trdnost pogoji: po ISO 1926
  • Gostota: 29 kg/m³
  • Trdota pri stiskanju: 98 kPa
  • Trdota pri stiskanju pogoji: po ISO 844, 50 % deformacija
  • Raztezek pri pretrgu min.: 125 %
  • Prečni raztezek pri pretrgu min.: 115 %
  • Prepustnost vodne pare: 0.72 g/m²/d
  • Prepustnost vodne pare pogoji: po ISO 1663, debelina vzorca 5 mm
  • Toplotna prevodnost λ: 0.034 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ pogoji: pri 0°C, po ISO 2581
  • Razred gradbenih materialov: B3 - Lahko vnetljivo
  • Razred gradbenih materialov pogoji: po DIN 4102
  • UV obstojnost: Da
  • Temperatura obdelave min.: 5 °C
  • Temperatura obdelave max.: 25 °C
  • Temperaturna obstojnost min.: -30 °C
  • Temperaturna obstojnost max.: 80 °C
  • Rok trajanja od proizvodnje: 12 mesecev
  • Rok trajanja od proizvodnje pogoji: hladno in suho shranjevanje.
Različice: 9
Prikaži vse

Butilni trak z alu zaščito

Samolepilni montažni in tesnilni trak iz butilkavčuka z močno pritrjeno aluminijasto prevleko. Odpornost na vremenske vplive in oprijemljivost na vse podlage v gradbenem sektorju.

  • Kemična osnova: Butilkavčuk
  • Izvedba: Z aluminijasto prevleko
  • Nosilni material: Kombinirana aluminijasta folija
  • Barva: Črna
  • Debelina nosilnega materiala: 0,04 mm
  • Gradbeni razred / Pogoj: B2 - normalno vnetljiv / po DIN 4102
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 30 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 90 °C
  • Odpornost proti: Voda, vremenski vplivi
  • UV odpornost: Da
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejeno / suho, ležeče in brezprašno skladiščenje, 20 °C in 50 % vlažnosti zraka.
Različice: 7
Prikaži vse

KFZ tesnilni trak

Avtomobilski tesnilni trak ščiti pred vibracijami in tesni fuge varno in trajno v enem koraku.
• Temperaturna odpornost min./maks.:
-30 do 90 °C.
Različice: 3
Prikaži vse

Tesnilni trak VKP Trio 600

Impregniran, predkomprimiran večnamenski tesnilni trak za popolno tesnjenje fug oken in vrat

  • Barva: Antracit
  • Nosilni material: PUR pena
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -25 do 60 °C
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B1 - Težko vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: Trajna
  • Odpornost proti: Vremenskim vplivom, pri izvedbi odporni na udarce
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 5°C do 20°C stoječe.
Različice: 1
Prikaži vse

Tesnilni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse