Tesnilni trak VKP Trio 600
Impregniran, predkomprimiran večnamenski tesnilni trak za popolno tesnjenje fug oken in vrat
- Barva: Antracit
- Nosilni material: PUR pena
- Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
- Temperaturna obstojnost min./max.: -25 do 60 °C
- Razred gradbenih materialov / Pogoji: B1 - Težko vnetljivo / po DIN 4102
- UV obstojnost: Trajna
- Odpornost proti: Vremenskim vplivom, pri izvedbi odporni na udarce
- Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 5°C do 20°C stoječe.
Enostavno in hitro tesnjenje oken z le enim delovnim korakom
- Diferencialni pritisk pare od znotraj navzven
- Različne lastnosti difuzije pare so dosežene z dodatno impregnacijo bočnih površin na notranji strani.
- •Tesnjenje proti udarcem do 600Pa
- •Toplotna izolacija in zrakotesnost v enem izdelku
- •Toplotna in zvočna izolacija
- •UV- in vremensko obstojno
- Opomba
- Hitrost širjenja VKP® Trio 600 Standard je odvisna od temperature. Trak hranite na hladnem pri visokih temperaturah, pri nizkih temperaturah pa na toplem. Pri fugah med masivnimi gradbenimi deli uporabite VKP® Plus. Za spodnje fugne predele priporočamo Flexband oz. zunanji EPDM tesnilni trak. Pri premazih in tesnjenju izvesti zadostne lastne preizkuse. Brez reakcij z običajnimi ometnimi maltami. Pritrditev oken poteka z distančno montažo. Visoko obremenjene fasadne fuge je treba zatesniti z VKP® Plus.
- Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct