Samolepilni tesnilni trak
Za zasteklitev oken, vrat in fiksnih zasteklitev
- Kemična osnova: Zaprtocelična polietilenska pena
- Natezna trdnost min.: 0.325 N/mm²
- Prečna natezna trdnost min.: 0.220 N/mm²
- Natezna trdnost pogoji: po ISO 1926
- Gostota: 29 kg/m³
- Trdota pri stiskanju: 98 kPa
- Trdota pri stiskanju pogoji: po ISO 844, 50 % deformacija
- Raztezek pri pretrgu min.: 125 %
- Prečni raztezek pri pretrgu min.: 115 %
- Prepustnost vodne pare: 0.72 g/m²/d
- Prepustnost vodne pare pogoji: po ISO 1663, debelina vzorca 5 mm
- Toplotna prevodnost λ: 0.034 W/(m*K)
- Toplotna prevodnost λ pogoji: pri 0°C, po ISO 2581
- Razred gradbenih materialov: B3 - Lahko vnetljivo
- Razred gradbenih materialov pogoji: po DIN 4102
- UV obstojnost: Da
- Temperatura obdelave min.: 5 °C
- Temperatura obdelave max.: 25 °C
- Temperaturna obstojnost min.: -30 °C
- Temperaturna obstojnost max.: 80 °C
- Rok trajanja od proizvodnje: 12 mesecev
- Rok trajanja od proizvodnje pogoji: hladno in suho shranjevanje.
•Stisljiv
- •Preprečuje tritočkovno oprijemanje
- •Samolepilno
- •Polni stekleni falc, kar zmanjšuje porabo tesnilnega sredstva
- •Deluje kot dušilec gibanja pri močnem vetru
- •Zelo fina, enakomerna in popolnoma zaprta celična struktura
- •Dekorativna, gladka površina
- •Visoka elastičnost
- •Visoke mehanske lastnosti pri nizki gostoti
- •Odlična odpornost proti kemikalijam
- •Dobra odpornost na vremenske vplive
- •Odlične toplotnoizolacijske lastnosti
- •Rok trajanja: 12 mesecev pri hladnem in suhem shranjevanju
- •Odlična UV odpornost
- •Združljivost z akrilnim steklom
- Opomba
- Brez zaščitne folije
- Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct