Tesnilni lepilni trakovi

Popular products from category Tesnilni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Tesnilni trak za žičnike PE

Preizkušen enostranski tesnilni trak za dežno varno tesnjenje prebojev z žeblji in vijaki pri podstrešnih folijah in podložnih membranah. EURASOL Optimalen za WÜTOP Trio in WÜTOP Trio Plus/ SK.

  • Material: PE - Polietilen
  • Osnova lepila: Sintetični kavčuk
  • Barva: Rdeča
  • Skupna debelina: 3 mm
  • Dolžina: 30 m
  • UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Temperatura obdelave min.: 0 °C
  • Temperatura obdelave max.: 40 °C
  • Temperaturna obstojnost min.: -30 °C
  • Temperaturna obstojnost max.: 80 °C
  • Rok trajanja od proizvodnje: 24 mesecev
  • Rok trajanja od proizvodnje Pogoji: pri 20°C.
Različice: 2
Prikaži vse

Tesnilna masa v kolutu

Zelo lepilna, samolepilna okrogla tesnilna vrvica iz butilne gume za prekrivne tesnilne spoje. Zelo dobra združljivost z vsemi znanimi površinami ter odlična UV-, vremenska in vodoodpornost.

  • Kemična osnova: Butilna guma
  • Barva: Črna
  • Obdelovalna temperatura (min./max.): 5 do 30 °C
  • Temperaturna odpornost (min./max.): -40 do 100 °C
  • Kratkotrajna temperaturna odpornost (max.): 150 °C
  • Gostota / Pogoj: 1,7 g/cm³ / v skladu z DIN EN ISO 1183-1
  • Razred gorljivosti / Pogoj: B2 - normalno vnetljiv / v skladu z DIN 4102
  • Trdota po Shore OO / Pogoj: 50 / v skladu z DIN EN ISO 868
  • Dinamična strižna trdnost pri 25 mm: 30 N
  • Trdnost na tlak min. / Pogoj: 0,08 / NF P30-303
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoj: Neomejeno / suho, ležeče in brezprašno shranjevanje, 20 °C in 50% relativna vlažnost
  • UV odpornost: Zelo dobra
Različice: 1
Prikaži vse

Tesnilni trak

Izjemno odporen na staranje in vremenske vplive, tesnilni trak za zahtevne trajne tesnitve v notranjih in zunanjih prostorih. Maksimalna zaščita pred vdorom vode. Visoka povratna sila in fleksibilnost materiala.

  • Nosilni material: Etilen-propilen-dien-kavčuk
  • Osnova lepila: Akrilatna disperzija
  • Barva: Črna
  • Širina: 30 mm
  • Dolžina: 10 m
  • Skupna debelina: 3 mm
  • Število zvitkov: 10 kos
  • Temperatura obdelave min.: 5 °C
  • Temperatura obdelave max.: 30 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 100 °C
  • UV obstojnost: Da, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Brez topil: Da
  • Rok trajanja od proizvodnje: 24 mesecev
  • Rok trajanja od proizvodnje Pogoji: pri 20°C.
Različice: 1
Prikaži vse

Tesnilni trak VKP Plus

Visokokakovosten, impregniran, predkomprimiran BG1 tesnilni trak za varno in trajno tesnjenje fug do preko 600 Pa. BG1 in BGR po DIN 18542:2020-04.

  • Kemična osnova: Odprtocelična, fina poliuretanska pena
  • Trajnost: Škodljive snovi / Emisije.
Različice: 16
Prikaži vse

Tesnilni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse