Reparaturni tesnilni trak
Izjemno odporno, samozapiralno silikonsko tesnilno in popravilno tesnilno sredstvo za takojšnje popravilo in tesnjenje cevovodov in cevi do 8 bar tlaka (pri ∅ 1”), za ovoje orodnih ročajev.
- Nosilni material: Silikon
- Širina: 25 mm
- Dolžina: 3,65 m
- Skupna debelina: 0,5 mm
- Temperatura obdelave min./maks.: -50 do 260 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -60 do 260 °C
- UV odpornost: Da
- Odpornost proti vlagi: Da
- Električna prebojna trdnost: 15000 V/mm
- Odpornost proti: Vremenskim vplivom.
• Odporen proti številnim medijem
- • Vodotesno in zrakotesno v nekaj sekundah
- • Zelo vsestransko uporabno
- • Zelo enostavna in hitra uporaba, optimalno tudi za popravila in nujne primere
- • Deluje tudi na vlažnih ali mastnih podlagah in pod vodo
- • Enostavno odstranjevanje brez ostankov
- • Trajno elastično
- Opomba
- Trak ni samolepilen. Namenjen je samo za začasna popravila. Ni za ponovno uporabo. Po zapiranju ni priporočljivo spreminjati položaja.
- Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct