Butilni trak z alu zaščito

Samolepilni montažni in tesnilni trak iz butilkavčuka z močno pritrjeno aluminijasto prevleko. Odpornost na vremenske vplive in oprijemljivost na vse podlage v gradbenem sektorju.

  • Kemična osnova: Butilkavčuk
  • Izvedba: Z aluminijasto prevleko
  • Nosilni material: Kombinirana aluminijasta folija
  • Barva: Črna
  • Debelina nosilnega materiala: 0,04 mm
  • Gradbeni razred / Pogoj: B2 - normalno vnetljiv / po DIN 4102
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 30 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -40 do 90 °C
  • Odpornost proti: Voda, vremenski vplivi
  • UV odpornost: Da
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: Neomejeno / suho, ležeče in brezprašno skladiščenje, 20 °C in 50 % vlažnosti zraka.
Na voljo v Različice: 7
PRIKAŽI IZVEDBE

Dobra odpornost na UV-žarke, vremenske vplive in vodo

  • • Butilni trak se lahko uporablja tudi na prostem in zdrži dež ter druge vremenske vplive (ni primeren za uporabo pod vodo).
  • • Ni koroziven
  • Visoka oprijemljivost na vpojne in nevpojne podlage
  • Uporaben na vseh podlagah v gradbenem sektorju, npr. jeklo, aluminij, steklo, plastika, les, beton, zid, bitumen itd.
  • Butilni trakovi so samozapiralni
  • Trak je po obdelavi takoj funkcionalen in izpolnjuje vse potrebne lastnosti.
  • Neprepustnost za paro
  • Butilni trak omogoča vodoodporno tesnjenje in preprečuje vdor vlage v konstrukcijo.
  • Brez bimetalnega učinka
  • Združljiv z bitumnom
  • Dušenje zvoka
  • Enostavna obdelava
  • Brez vonja
  • Brez topil in bitumna
  • Opomba
  • • Izogibajte se vrtanju/preboju butilnega traku
  • • Butil ne more zagotoviti mehanske varnosti!
  • • Ustreza IVD-smernicam št. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
  • • Združljivost z bitumnom po DIN EN 1548
  • Ustreza VOC-zahtevam v skladu z:
  • • EMICODE EC 1 Plus
  • • AgBB Schema
  • • Francoski VOC razred A+ in „KMR-uredba“
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnične podatke!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Dobra odpornost na UV-žarke, vremenske vplive in vodo

  • • Butilni trak se lahko uporablja tudi na prostem in zdrži dež ter druge vremenske vplive (ni primeren za uporabo pod vodo).
  • • Ni koroziven
  • Visoka oprijemljivost na vpojne in nevpojne podlage
  • Uporaben na vseh podlagah v gradbenem sektorju, npr. jeklo, aluminij, steklo, plastika, les, beton, zid, bitumen itd.
  • Butilni trakovi so samozapiralni
  • Trak je po obdelavi takoj funkcionalen in izpolnjuje vse potrebne lastnosti.
  • Neprepustnost za paro
  • Butilni trak omogoča vodoodporno tesnjenje in preprečuje vdor vlage v konstrukcijo.
  • Brez bimetalnega učinka
  • Združljiv z bitumnom
  • Dušenje zvoka
  • Enostavna obdelava
  • Brez vonja
  • Brez topil in bitumna
  • Opomba
  • • Izogibajte se vrtanju/preboju butilnega traku
  • • Butil ne more zagotoviti mehanske varnosti!
  • • Ustreza IVD-smernicam št. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
  • • Združljivost z bitumnom po DIN EN 1548
  • Ustreza VOC-zahtevam v skladu z:
  • • EMICODE EC 1 Plus
  • • AgBB Schema
  • • Francoski VOC razred A+ in „KMR-uredba“
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnične podatke!
*
*
*