Objemke za cevi

Popular products from category Objemke za cevi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Cevna objemka Tipp

Drsna in fiksna objemka za plastične cevi za odpiranje. Ekskluzivni stiskalni zapiralec z natančno nastavljivim zapiralnim vijakom.

  • Priključni navoj: M8
  • Širina kovinskega traku: 20 mm
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 70 °C
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cinkana
  • Material gumijastega profila: EPDM
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 1
Prikaži vse

Objemka cevi PUR 250, tip 175

Z vijaki, trdno vpetimi v PUR trdo peno, na notranjih površinah z gumijastim plaščem

  • Material izolacije: Poliuretan
  • Gostota: 250 kg/m³
  • Minimalna tlačna trdnost: 3,96 N/mm²
  • Material objemke: Jeklo
  • Površina objemke: Cinkana
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -160 do 130 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,043 W/(m*K)
  • Pogoji toplotne prevodnosti λ: pri 0°C, skladno s preskusnim poročilom F.2-1088a/04
  • Razred gradbenega materiala: B2 - normalno vnetljivo
  • Pogoji razreda gradbenega materiala: po DIN 4102, skladno s preskusnim poročilom H-066/17
  • Minimalno število upora na vodno paro µ: 1000
  • Pogoji upora na vodno paro: skladno s preskusnim poročilom R-62a/05
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da.
Različice: 2
Prikaži vse

Objemka K za hladilne sisteme

Sestavljen iz jedra iz trde pene s porazdelitveno ploščo in oblogo iz kavčuka

  • Material izolacije: PUR/Kavčuk
  • Gostota: 80 kg/m³
  • Barva izolacijskega dela: Črna
  • Material objemke: Jeklo
  • Površina: Cinkana
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -40 do 105 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,037 W/(m*K)
  • Pogoji toplotne prevodnosti λ: pri 0°C
  • Razred gradbenega materiala / Pogoji: B2 - normalno vnetljivo / po DIN 4102, skladno s preskusnim poročilom H.4-144/02
  • Število upora na vodno paro µ: 7000
  • Pogoji upora na vodno paro: po DIN EN 13469/DIN EN 12667
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez klorparafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi-etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Različice: 10
Prikaži vse

Objemka K-Plus za hladilne cevi

Sestavljen iz jedra iz trde pene, s kavčukom na čelnih straneh in robustno zunanjo površino s samolepilnim prekrivanjem

  • Material izolacije: Poliiso trda pena
  • Gostota: 120 kg/m³
  • Barva izolacijskega dela: Črna
  • Material objemke: Jeklo
  • Površina: Cinkana
  • Širina izolacije: 50 mm
  • Priključni navoj: M8, M10
  • Notranji pogon: H2
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -50 do 105 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,033 W/(m*K)
  • Pogoji toplotne prevodnosti λ: pri 0°C
  • Razred gradbenega materiala / Pogoji: E - normalno vnetljivo / po DIN EN 13501
  • Število upora na vodno paro µ: 10000
  • Pogoji upora na vodno paro: po DIN EN 13469/DIN EN 12667
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez klorparafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi-etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Različice: 7
Prikaži vse

Cevna objemka PUR 250, tip 170

Z zunanjimi povezovalnimi zankami (brez vijakov), trdno vpetimi v PUR trdo peno, na nosilnih površinah z gumijastim plaščem

  • Material izolacije: Poliuretan
  • Gostota: 250 kg/m³
  • Minimalna tlačna trdnost: 3,96 N/mm²
  • Material objemke: Jeklo
  • Površina objemke: Cinkana
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -160 do 130 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,049 W/(m*K)
  • Pogoji toplotne prevodnosti λ: pri 0°C, skladno s preskusnim poročilom F.2-1088a/04
  • Razred gradbenega materiala: B2 - normalno vnetljivo
  • Pogoji razreda gradbenega materiala: po DIN 4102, skladno s preskusnim poročilom H.4-18a/14
  • Pogoji upora na vodno paro: skladno s preskusnim poročilom R-62a/05
  • Debelina izolacije: 60 mm
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez klorparafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi-etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Različice: 2
Prikaži vse

Plastično držalo za bakrene cevi

Temperaturna odpornost min./max.: -30 do 120 °C

  • Material: PP - Polipropilen
  • Tip navoja x Nazivni premer: M6
  • Barva: Bela
  • Material puše: Medenina
  • Nazivni premer: 6 mm
  • Temperaturna odpornost max.: 120 °C
  • Temperaturna odpornost min.: -30 °C
  • Tip oznake: Enostavna
  • Tip navoja: Metrski navoj.
Različice: 1
Prikaži vse