Objemke za cevi

Popular products from category Objemke za cevi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Cevna objemka SmartLock

Z ekskluzivnim Würth hitrim zapiralom za varno in hitro montažo

  • Priključni navoj: M8 x M10
  • Širina kovinskega traku: 25 mm
  • Debelina kovinskega traku: 2 mm
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 120 °C
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cinkana
  • Material gumijastega profila: EPDM
  • Brez silikona: Da
  • Brez halogenov: Da.
Različice: 5
Prikaži vse

Silikonska cevna objemka TIPP

Dvodelna cevna objemka z rdečim gumijastim vložkom na osnovi silikona

  • Priključni navoj: M8 x M10
  • Debelina kovinskega traku: 1,5 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • Temperaturna odpornost min./max.: -60 do 225 °C
  • Brez halogenov: Da
  • Brez klora: Da
  • Brez silikona: Ne
  • Površina: Cinkana
  • Tip navoja: Metrski navoj
  • Razred gradbenega materiala: B2 - normalno vnetljivo
  • DIN: 4109
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi
  • Premer vijaka: 6 mm.
Različice: 9
Prikaži vse

Cevna objemka TIPP Aero

Za pritrditev zračnih vodov in fitingov iz pločevine z okroglim prečnim prerezom po DIN EN 1506, prezračevanje stavb

  • Priključni navoj: M8 x M10
  • Širina kovinskega traku: 25 mm
  • Temperaturna odpornost min./max.: -30 do 100 °C
  • Material: Jeklo
  • Material gumijastega profila: EPDM
  • Brez silikona: Da
  • Brez klora: Da
  • Brez halogenov: Da
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 6
Prikaži vse

Cevna objemka TIPP Massiv

Dvovijačna objemka

  • Priključni navoj: M16
  • Material: Jeklena pločevina
  • Temperaturna odpornost min./max.: -30 do 100 °C
  • Material zvočne izolacije: EPDM - etilen-propilen-dien-terpolimer kavčuk
  • UV odpornost: Da
  • Brez halogenov: Da
  • Odpornost proti: Ozon, staranje, razredčene kisline in lugi, alkoholne raztopine
  • Brez klora: Da
  • Brez silikona: Da
  • Površina: Cinkana
  • Tip navoja: Metrski navoj
  • Razred gradbenega materiala: B2 - normalno vnetljivo
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 16
Prikaži vse