Objemka K-Plus za hladilne cevi
Sestavljen iz jedra iz trde pene, s kavčukom na čelnih straneh in robustno zunanjo površino s samolepilnim prekrivanjem
- Material izolacije: Poliiso trda pena
- Gostota: 120 kg/m³
- Barva izolacijskega dela: Črna
- Material objemke: Jeklo
- Površina: Cinkana
- Širina izolacije: 50 mm
- Priključni navoj: M8, M10
- Notranji pogon: H2
- Temperaturno območje uporabe min./max.: -50 do 105 °C
- Toplotna prevodnost λ: 0,033 W/(m*K)
- Pogoji toplotne prevodnosti λ: pri 0°C
- Razred gradbenega materiala / Pogoji: E - normalno vnetljivo / po DIN EN 13501
- Število upora na vodno paro µ: 10000
- Pogoji upora na vodno paro: po DIN EN 13469/DIN EN 12667
- Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
- Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
- SVHC po REACH < 0,1 %: Da
- Brez klorparafinov (< 0,1 %): Da
- Brez tris-(2-karboksi-etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
- Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
- Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
- Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
- Brez svinca (< 0,1 %): Da
- Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Objemka za cevi in izolacijski del ločena
- Enostavna montaža in enostavna poravnava cevi
- Prilagojeno na debeline izolacijskih plasti naših cevnih izolacij FLEXEN® hladilni kavčuk plus
- Enoten videz
- Čelna stran iz kavčuka
- •Popolna povezava med hladilno objemko in cevno izolacijo (kavčuk), saj se lepijo materiali iste vrste
- •Ni potrebe po tesnjenju z maso za tesnjenje
- Trdna zunanja površina s samolepilnim prekrivanjem
- Dodatna parna zapora in mehanska zaščita
- Opomba
- Število upora na vodno paro in toplotna prevodnost ter pogoji se nanašajo na FLEXEN® hladilni kavčuk plus
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct