Cevna objemka Tipp

Drsna in fiksna objemka za plastične cevi za odpiranje. Ekskluzivni stiskalni zapiralec z natančno nastavljivim zapiralnim vijakom.

  • Priključni navoj: M8
  • Širina kovinskega traku: 20 mm
  • Temperaturna odpornost min./max.: -40 do 70 °C
  • Material: Jeklo
  • Površina: Cinkana
  • Material gumijastega profila: EPDM
  • Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Pri predmontaži le kliknite zapiralec

  • •Hitro, enostavno in varno zapiranje
  • •Prihranek moči pri vstavljanju cevi pri montaži nad glavo
  • Varnostni stiskalni zapiralec
  • •Hitro napenjanje z enostavnim pritiskom na zapiralni vijak tudi brez orodja
  • •Natančno nastavljanje zapiralnega vijaka z metrskim navojem omogoča tudi popravek položaja cevi z naknadnim fiksiranjem s pritiskom na vijak
  • •Ponovno odpiranje z izvijačem kot običajno
  • •Natančno nastavljanje kot drsna objemka brezstopenjsko možno
  • •Fiksna nastavitev s pritiskom na zapiralni vijak
  • Drsni specialni gumijasti vložek
  • omogoča neovirano raztezanje cevi (brez lepljenja cevi)
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Zvočna izolacija za DIN 4109
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Pri predmontaži le kliknite zapiralec

  • •Hitro, enostavno in varno zapiranje
  • •Prihranek moči pri vstavljanju cevi pri montaži nad glavo
  • Varnostni stiskalni zapiralec
  • •Hitro napenjanje z enostavnim pritiskom na zapiralni vijak tudi brez orodja
  • •Natančno nastavljanje zapiralnega vijaka z metrskim navojem omogoča tudi popravek položaja cevi z naknadnim fiksiranjem s pritiskom na vijak
  • •Ponovno odpiranje z izvijačem kot običajno
  • •Natančno nastavljanje kot drsna objemka brezstopenjsko možno
  • •Fiksna nastavitev s pritiskom na zapiralni vijak
  • Drsni specialni gumijasti vložek
  • omogoča neovirano raztezanje cevi (brez lepljenja cevi)
  • Certifikat Cradle to Cradle®
  • •Izboljšanje zgradbe z materiali preverjenimi na škodljive snovi
  • •Razširjeno področje uporabe za GreenBuilding in certificiranje zgradb po LEED®, BREEAM® in DGNB
  • Naši izdelki s certifikatom Cradle to Cradle Certified® so varčni z viri in imajo nizko vsebnost škodljivih snovi. Standard ocenjuje varnost, krožnost in vsebnost škodljivih snovi v končnem izdelku. Poseben poudarek je na varčevanju z viri, npr. z uporabo recikliranega materiala v proizvodnem procesu.
  • Zvočna izolacija za DIN 4109
*
*
*