Objemke za cevi
Popular products from category Objemke za cevi
Objemke za pritrjevanje cevi
Temperaturna odpornost min./max.: -30 do 120 °C
- Material: PP - Polipropilen
- Tip navoja x Nazivni premer: M6
- Barva: Bela
- Material puše: Medenina
- Nazivni premer: 6 mm
- Temperaturna odpornost max.: 120 °C
- Temperaturna odpornost min.: -30 °C
- Tip oznake: Dvojna
- Tip navoja: Metrski navoj.
Različice: 2
Prikaži vse
Silikonska cevna objemka Robust TIPP
Dvovijačna objemka za večje obremenitve v ogrevalnih sistemih, sanitarnih inštalacijah, cevovodih, sistemih za toplo vodo in parnih ceveh
- Priključni navoj: M10 x M12
- Material: Jeklo
- Temperaturna odpornost min./max.: -60 do 225 °C
- Površina: Cinkana
- Tip navoja: Metrski navoj
- Razred gradbenega materiala: B2 - normalno vnetljivo
- DIN: 4109
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 3
Prikaži vse
Cevna objemka A4 2
Cevna objemka za pritrditev cevovodov v vseh hišnih instalacijah z visokimi zahtevami po obremenitvi
- Material: Nerjavno jeklo A4, 1.4401
- Temperaturna odpornost min./max.: -50 do 110 °C
- Brez halogenov: Da
- Brez silikona: Da
- Površina: Surova
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 22
Prikaži vse
Cevna objemka TIPP SmartLock
Za montažo cevi brez zahtev za zvočno izolacijo
- Priključni navoj: M8 x M10
- Material: Jeklo
- Površina: Cinkana
- Trajnost: Varčevanje z viri, Nizke emisije/nizka vsebnost škodljivih snovi.
Različice: 9
Prikaži vse