Objemka K za hladilne sisteme
Sestavljen iz jedra iz trde pene s porazdelitveno ploščo in oblogo iz kavčuka
- Material izolacije: PUR/Kavčuk
- Gostota: 80 kg/m³
- Barva izolacijskega dela: Črna
- Material objemke: Jeklo
- Površina: Cinkana
- Temperaturno območje uporabe min./max.: -40 do 105 °C
- Toplotna prevodnost λ: 0,037 W/(m*K)
- Pogoji toplotne prevodnosti λ: pri 0°C
- Razred gradbenega materiala / Pogoji: B2 - normalno vnetljivo / po DIN 4102, skladno s preskusnim poročilom H.4-144/02
- Število upora na vodno paro µ: 7000
- Pogoji upora na vodno paro: po DIN EN 13469/DIN EN 12667
- Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
- Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
- SVHC po REACH < 0,1 %: Da
- Brez klorparafinov (< 0,1 %): Da
- Brez tris-(2-karboksi-etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
- Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
- Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
- Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
- Brez svinca (< 0,1 %): Da
- Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Izolacijski vložek je trdno povezan z ohišjem objemke
- Ni potrebe po zapletenem montažiranju 2 posameznih delov (nosilec cevi in objemka)
- Samolepilni zapiralec
- Enostavnejša, hitrejša montaža
- Obloga iz kavčuka
- •Popolna povezava na čelnih straneh med hladilno objemko in cevno izolacijo (kavčuk), saj se lepijo materiali iste vrste
- •Ni potrebe po tesnjenju z maso za tesnjenje
- Porazdelitvena plošča
- Za porazdelitev obremenitve
- Zakrivljena zapiralna zanka
- Večji kot odpiranja, cev je lažje vstaviti
- Zapiralni vijaki z varovalnim obročem
- Vijak je zavarovan pred izpadanjem
- Opomba
- Število upora na vodno paro, toplotna prevodnost in tveganje za korozijo ter pogoji se nanašajo na kavčuk
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct