Objemke za cevi
Popular products from category Objemke za cevi
OBJEMKA CEVNA-DIN3567-A-(BLK)-219,1MM
0543550219
Pritrditev cevovodov v industriji in ladjedelništvu, izdelava cevnih sani in ležišč.
- Površina: Gola
- Material: Jeklo.
DRŽALO ZA BEKRENE CEVI PLASTIČNO-ENOJNO-D8MM
0544900008
Temperaturna odpornost min./max.: -30 do 120 °C
- Material: PP - Polipropilen
- Tip navoja x Nazivni premer: M6
- Barva: Bela
- Material puše: Medenina
- Nazivni premer: 6 mm
- Temperaturna odpornost max.: 120 °C
- Temperaturna odpornost min.: -30 °C
- Tip oznake: Enostavna
- Tip navoja: Metrski navoj.