Objemka cevi PUR 250, tip 175
Z vijaki, trdno vpetimi v PUR trdo peno, na notranjih površinah z gumijastim plaščem
- Material izolacije: Poliuretan
- Gostota: 250 kg/m³
- Minimalna tlačna trdnost: 3,96 N/mm²
- Material objemke: Jeklo
- Površina objemke: Cinkana
- Temperaturno območje uporabe min./max.: -160 do 130 °C
- Toplotna prevodnost λ: 0,043 W/(m*K)
- Pogoji toplotne prevodnosti λ: pri 0°C, skladno s preskusnim poročilom F.2-1088a/04
- Razred gradbenega materiala: B2 - normalno vnetljivo
- Pogoji razreda gradbenega materiala: po DIN 4102, skladno s preskusnim poročilom H-066/17
- Minimalno število upora na vodno paro µ: 1000
- Pogoji upora na vodno paro: skladno s preskusnim poročilom R-62a/05
- Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da.
Notranji gumijasti plašč
- Nobeno tesnjenje z maso za tesnjenje ni potrebno
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct