Cevna objemka PUR 250, tip 170

Z zunanjimi povezovalnimi zankami (brez vijakov), trdno vpetimi v PUR trdo peno, na nosilnih površinah z gumijastim plaščem

  • Material izolacije: Poliuretan
  • Gostota: 250 kg/m³
  • Minimalna tlačna trdnost: 3,96 N/mm²
  • Material objemke: Jeklo
  • Površina objemke: Cinkana
  • Temperaturno območje uporabe min./max.: -160 do 130 °C
  • Toplotna prevodnost λ: 0,049 W/(m*K)
  • Pogoji toplotne prevodnosti λ: pri 0°C, skladno s preskusnim poročilom F.2-1088a/04
  • Razred gradbenega materiala: B2 - normalno vnetljivo
  • Pogoji razreda gradbenega materiala: po DIN 4102, skladno s preskusnim poročilom H.4-18a/14
  • Pogoji upora na vodno paro: skladno s preskusnim poročilom R-62a/05
  • Debelina izolacije: 60 mm
  • Brez halogeniranih potisnih sredstev (< 0,1 %): Da
  • Brez heksabromociklododekana (< 0,1 %): Da
  • SVHC po REACH < 0,1 %: Da
  • Brez klorparafinov (< 0,1 %): Da
  • Brez tris-(2-karboksi-etil)-fosfina (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih difenil etrov (< 0,1 %): Da
  • Brez polibromiranih bifenilov (< 0,1 %): Da
  • Brez borovih spojin (< 0,1 %): Da
  • Brez svinca (< 0,1 %): Da
  • Brez kositra (< 0,1 %): Da.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

Nosilne površine obeh polovic objemke z gumijastim plaščem

  • Ni potrebe po tesnjenju z maso za tesnjenje
  • Opomba
  • Od premera cevi 356 mm dalje artikli niso skladiščeni. Čas dostave na zahtevo.
  • Za vijake za zanke priporočamo dolžino 40 mm.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Nosilne površine obeh polovic objemke z gumijastim plaščem

  • Ni potrebe po tesnjenju z maso za tesnjenje
  • Opomba
  • Od premera cevi 356 mm dalje artikli niso skladiščeni. Čas dostave na zahtevo.
  • Za vijake za zanke priporočamo dolžino 40 mm.
*
*
*