Montažni lepilni trakovi

Popular products from category Montažni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Dvostranski lepilni trak

Dvostranski lepilni trak iz zaprto celičnega akrilatnega lepila z zelo visoko prilagodljivostjo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali strukturirane površine je mogoče povsem brez napetosti povezati.

  • Osnova lepila: akrilat
  • Barva: Črna
  • Širina role: 19 mm
  • Dolžina role: 11 m
  • Debelina: 1,100 mm
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 18 do 30 °C
  • UV odpornost: Dobra
  • Lepljivost pri 25 mm: 97,5 N.
Različice: 1
Prikaži vse

Ojačitveni trak iz flisa

Za izravnavo in sanacijo razpok na notranjih ometih in mavčnih ploščah

  • Širina: 50 mm
  • Debelina: 0,34 mm
  • Dolžina: 25 m.
Različice: 1
Prikaži vse

Spenjalni ježek trak

Vsestransko uporabni, večkratno uporabni trakovi z ježkom, na sprednji strani ježek in na zadnji strani velur. Primerni za povezovanje kablov, cevi, cevi na gradbiščih, na sejmih ali kot pripomoček za pritrjevanje.

  • Material: polipropilen/velur
  • Barva: Črna
  • Dolžina: 25 m
  • Širina: 20 mm
  • Debelina: 1,35 mm
  • Temperaturna odpornost maks.: 150 °C
  • Minimalna natezna strižna trdnost: 7 N/cm²
  • Minimalna vzdolžna trdnost: 120 N/cm.
Različice: 1
Prikaži vse

Kotni tesnilno-lepilni trak Eurasol

Poseben lepilni trak za vogalne in robne spoje

  • Nosilni material: PE-folija z mrežno strukturo
  • Osnova lepila: Akrilatna disperzija
  • Barva: Bela
  • Širina: 60 mm
  • Zareza: 30/30 mm
  • Dolžina: 25 m
  • Temperatura obdelave min./max.: 0 do 50 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 100 °C
  • UV obstojnost: 3 mesece
  • Brez topil: Da
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Različice: 1
Prikaži vse

Odstranljiv montažni lepilni trak

Dvoslojni lepilni trak, močno lepljiv in enostavno odstranljiv brez ostankov, za začasno pritrditev, na primer pri postavitvi razstav ali v trgovinskem gradbeništvu.

  • Osnova lepila: sintetični kavčuk
  • Nosilni material: PE pena
  • Barva: Bela
  • Širina role: 19 mm
  • Dolžina role: 10 m
  • Debelina: 1 mm
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 10 do 30 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -10 do 75 °C
  • UV odpornost: Pogojno
  • Primerno za podlage: gradbene plošče, trdne PVC plošče, PE, PP, kovinske plošče, keramične ploščice, les in papirna vlakna (s predhodnimi testi), lakirane površine (s predhodnimi testi), eloksirane površine (s predhodnimi testi), omet (s predhodnimi testi), mavčne plošče (s predhodnimi testi), steklo (s predhodnimi testi)
  • Lepljivost pri 25 mm: 11 N
  • Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji: 18 mesecev / hladno in suho skladiščenje.
Različice: 1
Prikaži vse

Tesnilno-lepilni trak Eurasol Max

Zelo močno lepljiv, UV- in vremensko obstojen lepilni trak za zračno in vetrno tesno lepljenje podložnih in podstrešnih folij, parnih ovir, parnih zavor, fasadnih membran.

  • Nosilni material: PE-folija z mrežno strukturo
  • Osnova lepila: Akrilatna disperzija
  • Barva: Črna
  • Dolžina: 25 m
  • Temperatura obdelave min./max.: -10 do 50 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 100 °C
  • UV obstojnost: 12 mesecev
  • Brez topil: Da
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: Neomejeno / v zaprti originalni embalaži pri + 5°C do + 23°C in 50% do 60% relativni vlažnosti
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Različice: 3
Prikaži vse

Montažni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse