Tesnilno-lepilni trak Eurasol Max

Zelo močno lepljiv, UV- in vremensko obstojen lepilni trak za zračno in vetrno tesno lepljenje podložnih in podstrešnih folij, parnih ovir, parnih zavor, fasadnih membran.

  • Nosilni material: PE-folija z mrežno strukturo
  • Osnova lepila: Akrilatna disperzija
  • Barva: Črna
  • Dolžina: 25 m
  • Temperatura obdelave min./max.: -10 do 50 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 100 °C
  • UV obstojnost: 12 mesecev
  • Brez topil: Da
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: Neomejeno / v zaprti originalni embalaži pri + 5°C do + 23°C in 50% do 60% relativni vlažnosti
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

Izjemno visoka UV- in vremenska odpornost zahvaljujoč črni specialni foliji

  • •Največja varnost pri dežju in vetru, zlasti pri lepljenju na prostem
  • •Dolgotrajna zaščita pred poškodbami stavb in izgubami energije v izolaciji
  • •Lepljenje lahko traja do 12 mesecev izpostavljeno vremenskim vplivom
  • Vsebuje izjemno močan in kakovosten lepilni film
  • •Izjemno močan oprijem na številnih podlagah
  • •Visoka varnost pri preizkusih Blower-Door
  • •Varno lepljenje tudi pri nizkih temperaturah od –10°C
  • Zelo prilagodljiv nosilni material v prečni smeri
  • Odlično se prilagaja prebojem
  • Optično so popravki in spoji na črnih folijah skoraj nevidni
  • Brez topil
  • ENeV
  • Naši izdelki z znakom EMICODE so nizkoemisijski/nizkoemisijski. Klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov, ki temeljijo na strogih emisijskih zahtevah priznanih inštitutov.
  • Opomba
  • Eurasol Max je optimalen za lepljenje WÜTOP podložnih folij, WÜTOP parnih ovir in WÜTOP parnih zavor in je bil na teh folijah preizkušen. Zato priporočamo uporabo teh WÜTOP folij.
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
  • 10 let sistemske garancije
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Izjemno visoka UV- in vremenska odpornost zahvaljujoč črni specialni foliji

  • •Največja varnost pri dežju in vetru, zlasti pri lepljenju na prostem
  • •Dolgotrajna zaščita pred poškodbami stavb in izgubami energije v izolaciji
  • •Lepljenje lahko traja do 12 mesecev izpostavljeno vremenskim vplivom
  • Vsebuje izjemno močan in kakovosten lepilni film
  • •Izjemno močan oprijem na številnih podlagah
  • •Visoka varnost pri preizkusih Blower-Door
  • •Varno lepljenje tudi pri nizkih temperaturah od –10°C
  • Zelo prilagodljiv nosilni material v prečni smeri
  • Odlično se prilagaja prebojem
  • Optično so popravki in spoji na črnih folijah skoraj nevidni
  • Brez topil
  • ENeV
  • Naši izdelki z znakom EMICODE so nizkoemisijski/nizkoemisijski. Klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov, ki temeljijo na strogih emisijskih zahtevah priznanih inštitutov.
  • Opomba
  • Eurasol Max je optimalen za lepljenje WÜTOP podložnih folij, WÜTOP parnih ovir in WÜTOP parnih zavor in je bil na teh folijah preizkušen. Zato priporočamo uporabo teh WÜTOP folij.
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
  • 10 let sistemske garancije
*
*
*