Montažni lepilni trakovi

Popular products from category Montažni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Tesnilno-lepilni trak Thermo HT

Lepilni trak za tesnjenje z izjemno visoko lepilno močjo za zahtevna zračno- in vetrno-tesna lepljenja v zunanjih in notranjih prostorih. Močan lepilni sloj trajno pritrdi na številne podlage, zlasti na Wütop termo-membrane.

  • Nosilni material: Specialna folija
  • Osnova lepila: Poliakrilat
  • Barva: Bela
  • Dolžina: 25 m
  • Temperatura obdelave min./max.: -10 do 40 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 120 °C
  • UV obstojnost: 12 mesecev, sončna svetloba v srednji Evropi
  • Brez topil: Da
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: Neomejeno / v zaprti embalaži pri normalnih klimatskih pogojih
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Različice: 3
Prikaži vse

Magnetni trak

Permanentno magnetni, prilagodljiv plastični trak za univerzalne možnosti pritrditve
• Debelina:
1,2 mm
• Širina:
19 mm
• Dolžina:
10 m.
Različice: 1
Prikaži vse

Kabelski trak

Za povezovanje, konfekcioniranje in razvrščanje kablov ali svetlobnih vodnikov, npr. v elektro-, elektroniki- ali avtomobilski industriji, v strojništvu, gradnji naprav ali sejmih, v prireditveni tehniki ter v pisarnah, delavnicah ali laboratorijih.

  • Material: polipropilen/velur
  • Barva: Črna
  • Širina: 20 mm
  • Debelina: 1,35 mm
  • Temperaturna odpornost maks.: 150 °C
  • Minimalna natezna strižna trdnost: 7 N/cm²
  • Minimalna vzdolžna trdnost: 120 N/cm.
Različice: 1
Prikaži vse

TRAK MONTAŽNI LEPILNI-ODSTR.-19MMX10M

0894610019

Dvoslojni lepilni trak, močno lepljiv in enostavno odstranljiv brez ostankov, za začasno pritrditev, na primer pri postavitvi razstav ali v trgovinskem gradbeništvu.

  • Osnova lepila: sintetični kavčuk
  • Nosilni material: PE pena
  • Barva: Bela
  • Širina role: 19 mm
  • Dolžina role: 10 m
  • Debelina: 1 mm
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 10 do 30 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -10 do 75 °C
  • UV odpornost: Pogojno
  • Primerno za podlage: gradbene plošče, trdne PVC plošče, PE, PP, kovinske plošče, keramične ploščice, les in papirna vlakna (s predhodnimi testi), lakirane površine (s predhodnimi testi), eloksirane površine (s predhodnimi testi), omet (s predhodnimi testi), mavčne plošče (s predhodnimi testi), steklo (s predhodnimi testi)
  • Lepljivost pri 25 mm: 11 N
  • Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji: 18 mesecev / hladno in suho skladiščenje.

TRAK SPENJALNI JEŽEK-W20MM-L25M

0894850010

Vsestransko uporabni, večkratno uporabni trakovi z ježkom, na sprednji strani ježek in na zadnji strani velur. Primerni za povezovanje kablov, cevi, cevi na gradbiščih, na sejmih ali kot pripomoček za pritrjevanje.

  • Material: polipropilen/velur
  • Barva: Črna
  • Dolžina: 25 m
  • Širina: 20 mm
  • Debelina: 1,35 mm
  • Temperaturna odpornost maks.: 150 °C
  • Minimalna natezna strižna trdnost: 7 N/cm²
  • Minimalna vzdolžna trdnost: 120 N/cm.

MAGNETNI TRAK 19X1,2MM / L 10M

089410
Permanentno magnetni, prilagodljiv plastični trak za univerzalne možnosti pritrditve
• Debelina:
1,2 mm
• Širina:
19 mm
• Dolžina:
10 m.

Montažni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse