Odstranljiv montažni lepilni trak

Dvoslojni lepilni trak, močno lepljiv in enostavno odstranljiv brez ostankov, za začasno pritrditev, na primer pri postavitvi razstav ali v trgovinskem gradbeništvu.

  • Osnova lepila: sintetični kavčuk
  • Nosilni material: PE pena
  • Barva: Bela
  • Širina role: 19 mm
  • Dolžina role: 10 m
  • Debelina: 1 mm
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 10 do 30 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -10 do 75 °C
  • UV odpornost: Pogojno
  • Primerno za podlage: gradbene plošče, trdne PVC plošče, PE, PP, kovinske plošče, keramične ploščice, les in papirna vlakna (s predhodnimi testi), lakirane površine (s predhodnimi testi), eloksirane površine (s predhodnimi testi), omet (s predhodnimi testi), mavčne plošče (s predhodnimi testi), steklo (s predhodnimi testi)
  • Lepljivost pri 25 mm: 11 N
  • Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji: 18 mesecev / hladno in suho skladiščenje.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Močno lepljivo lepilo

  • • Dober oprijem na številnih podlagah
  • • Takojšnja visoka lepljivost
  • Mrežna ojačitev kot dodatna ojačitev
  • Povečuje odpornost proti trganju in preprečuje prekomerno raztezanje.
  • Omogoča odstranjevanje brez ostankov z mnogih podlag, če lepljenje ni več potrebno.
  • Opomba
  • Ni primerno za marmor, naravni kamen, papirne in kartonaste površine, neobdelane lesene površine ter površine, ki sproščajo mehčalce.
  • Podlage, ki vsebujejo mehčalce, lahko spremenijo lepilni sloj in zmanjšajo lepljivost.
  • Ni primerno za montažo nad višino glave 1,80 m.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Močno lepljivo lepilo

  • • Dober oprijem na številnih podlagah
  • • Takojšnja visoka lepljivost
  • Mrežna ojačitev kot dodatna ojačitev
  • Povečuje odpornost proti trganju in preprečuje prekomerno raztezanje.
  • Omogoča odstranjevanje brez ostankov z mnogih podlag, če lepljenje ni več potrebno.
  • Opomba
  • Ni primerno za marmor, naravni kamen, papirne in kartonaste površine, neobdelane lesene površine ter površine, ki sproščajo mehčalce.
  • Podlage, ki vsebujejo mehčalce, lahko spremenijo lepilni sloj in zmanjšajo lepljivost.
  • Ni primerno za montažo nad višino glave 1,80 m.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*