Spenjalni ježek trak

Vsestransko uporabni, večkratno uporabni trakovi z ježkom, na sprednji strani ježek in na zadnji strani velur. Primerni za povezovanje kablov, cevi, cevi na gradbiščih, na sejmih ali kot pripomoček za pritrjevanje.

  • Material: polipropilen/velur
  • Barva: Črna
  • Dolžina: 25 m
  • Širina: 20 mm
  • Debelina: 1,35 mm
  • Temperaturna odpornost maks.: 150 °C
  • Minimalna natezna strižna trdnost: 7 N/cm²
  • Minimalna vzdolžna trdnost: 120 N/cm.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo kakovosten, gost material z ježkom in flisom

  • Zagotavlja varno zapiranje.
  • Možnost pogostega odpiranja in zapiranja
  • Trak se lahko večkrat uporabi in s tem zniža stroške.
  • Fleksibilna uporaba
  • Trak se lahko uporabi glede na želeno dolžino in je zato primeren za številne aplikacije.
  • Enostavno sproščanje in ne poškoduje površin
  • Povezava se enostavno sprosti, saj ni lepljena.
  • Opomba
  • Trak ni primeren za varovanje med prevozom.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Zelo kakovosten, gost material z ježkom in flisom

  • Zagotavlja varno zapiranje.
  • Možnost pogostega odpiranja in zapiranja
  • Trak se lahko večkrat uporabi in s tem zniža stroške.
  • Fleksibilna uporaba
  • Trak se lahko uporabi glede na želeno dolžino in je zato primeren za številne aplikacije.
  • Enostavno sproščanje in ne poškoduje površin
  • Povezava se enostavno sprosti, saj ni lepljena.
  • Opomba
  • Trak ni primeren za varovanje med prevozom.
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših poskusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne poskuse. Zaradi številnih aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Kolikor naš brezplačni servis za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, to poteka brez kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naše dolžne, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec deloval namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*