Montažni lepilni trakovi

Popular products from category Montažni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

TRAK LEPILNI DVOSTRANSKI EURODOP 19mm/50m

0992700119

Dvostranski lepilni trak za trajno lepljenje v zaprtih prostorih in na prostem.

EURASOL PLUS LEPILNI TRAK-KOTNI 60MM×25

0992710060

Poseben lepilni trak za vogalne in robne spoje

  • Nosilni material: PE-folija z mrežno strukturo
  • Osnova lepila: Akrilatna disperzija
  • Barva: Bela
  • Širina: 60 mm
  • Zareza: 30/30 mm
  • Dolžina: 25 m
  • Temperatura obdelave min./max.: 0 do 50 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 100 °C
  • UV obstojnost: 3 mesece
  • Brez topil: Da
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.

TRAK LEPILNI EURASOL DUS 60 MM

0992750050

Specialni lepilni trak za trajno vetro- in kondenzno vodotesno lepljenje sekundarnih strešnih in zaščitnih folij. Zaradi UV obstojnosti 8 tednov posebej primeren za zunanjo uporabo.

  • Nosilni material: Difuzijsko odprta sekundarna strešna folija
  • Osnova lepila: Modificiran akrilat
  • Širina: 60 mm
  • Dolžina: 25 m
  • Temperatura obdelave min./maks.: 0 do 50 °C
  • Temperaturna obstojnost min./maks.: -40 do 90 °C
  • Skladiščenje od izdelave / pogoji: Neomejeno / v zaprti originalni embalaži pri +5 °C do +23 °C in 50% do 60% relativne vlažnosti

TRAK LEPILNI DVOJNI DK23 12MMX 25M

08945004
Zaradi odličnih lepilnih lastnosti je trak primeren za lepljenje številnih različnih materialov, kot so les, kovina, plastika, steklo, kamen itd. Uporabljiv v notranjih in zunanjih prostorih.
• Osnova lepila:
akrilat
• Nosilni material:
specialni papir
• Barva:
Prosojna (nosilni material)
• Širina role:
12 mm
• Dolžina role:
25 m
• Debelina:
0,13 mm
• Temperatura za obdelavo min./maks.:
15 do 30 °C
• Temperaturna odpornost min./maks.:
-30 do 120 °C
• UV odpornost:
Da
• Odpornost na vlago:
Da
• Lepljivost pri 25 mm:
22 N
• Raztezek:
10 %
• Skladiščna doba od proizvodnje / pogoji:
12 mesecev / pri 20°C in 50% relativni vlažnosti zraka.

LEPILNI TRAK DVOSTRANSKI-3M-ČRN-19MMX11M

5M59521911

Dvostranski lepilni trak iz zaprto celičnega akrilatnega lepila z zelo visoko prilagodljivostjo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali strukturirane površine je mogoče povsem brez napetosti povezati.

  • Osnova lepila: akrilat
  • Barva: Črna
  • Širina role: 19 mm
  • Dolžina role: 11 m
  • Debelina: 1,100 mm
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 18 do 30 °C
  • UV odpornost: Dobra
  • Lepljivost pri 25 mm: 97,5 N.

TRAK PROZORNI ZA LEPLJENJE LOGOTOV

089411060

Dvostranski transferni lepilni trak, idealen za pozicioniranje delov v montažnem procesu

  • Barva: Bela
  • Širina role: 50 mm
  • Dolžina role: 300 mm.

Montažni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse