Kotni tesnilno-lepilni trak Eurasol

Poseben lepilni trak za vogalne in robne spoje

  • Nosilni material: PE-folija z mrežno strukturo
  • Osnova lepila: Akrilatna disperzija
  • Barva: Bela
  • Širina: 60 mm
  • Zareza: 30/30 mm
  • Dolžina: 25 m
  • Temperatura obdelave min./max.: 0 do 50 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -40 do 100 °C
  • UV obstojnost: 3 mesece
  • Brez topil: Da
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Preizkušena obstojnost proti staranju

  • •Največja varnost pri preizkusih Blower-Door
  • •Zaščita pred vlago in nastankom plesni v izolaciji
  • Odlična začetna in končna lepljivost
  • Hitra, enostavna in varna obdelava
  • Prilagodljiv nosilni material
  • Odlično se prilagaja prebojem
  • Razdeljeni zaščitni papir
  • Zelo hitro in udobno lepljenje robov in vogalov
  • Brez topil
  • Naši izdelki z znakom EMICODE so nizkoemisijski/nizkoemisijski. Klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov, ki temeljijo na strogih emisijskih zahtevah priznanih inštitutov.
  • Opomba
  • Podlaga mora biti suha, brez maščob, ostružkov in prahu. Pazite, da na lepljenem območju ne pride do zastajanja vode.
  • •Certifikat o toplotni obstojnosti in odpornosti proti vlagi Univerze Kassel
  • •Dokaz o zrakotesnosti s strani Fraunhofer Inštituta za gradbeno fiziko v Stuttgartu v skladu z DIN 18055 / DIN EN 42 in DIN V 4108-7 / prEN 12114
  • •GEG
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
  • 10 let sistemske garancije velja za uporabo na zračno tesni ravni v notranjih prostorih.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Preizkušena obstojnost proti staranju

  • •Največja varnost pri preizkusih Blower-Door
  • •Zaščita pred vlago in nastankom plesni v izolaciji
  • Odlična začetna in končna lepljivost
  • Hitra, enostavna in varna obdelava
  • Prilagodljiv nosilni material
  • Odlično se prilagaja prebojem
  • Razdeljeni zaščitni papir
  • Zelo hitro in udobno lepljenje robov in vogalov
  • Brez topil
  • Naši izdelki z znakom EMICODE so nizkoemisijski/nizkoemisijski. Klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov, ki temeljijo na strogih emisijskih zahtevah priznanih inštitutov.
  • Opomba
  • Podlaga mora biti suha, brez maščob, ostružkov in prahu. Pazite, da na lepljenem območju ne pride do zastajanja vode.
  • •Certifikat o toplotni obstojnosti in odpornosti proti vlagi Univerze Kassel
  • •Dokaz o zrakotesnosti s strani Fraunhofer Inštituta za gradbeno fiziko v Stuttgartu v skladu z DIN 18055 / DIN EN 42 in DIN V 4108-7 / prEN 12114
  • •GEG
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
  • 10 let sistemske garancije velja za uporabo na zračno tesni ravni v notranjih prostorih.
*
*
*