Montažni lepilni trakovi

Popular products from category Montažni lepilni trakovi

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Samolepilni trak Velcro z zankami

Uporaba v avtomobilski, pohištveni, elektronski in tekstilni industriji. Lepljenje na gladkih, poroznih in grobih površinah. Za pritrditev delov, oblog in za zapirala vrat, kovčkov, pokrovov.
•Osnova lepila:
Kavčuk
•Material:
PA 6.6 - Poli
Različice: 4
Prikaži vse

Prozorni trak za lepljenje

Dvostranski transferni lepilni trak, idealen za pozicioniranje delov v montažnem procesu

  • Barva: Bela
  • Širina role: 50 mm
  • Dolžina role: 300 mm.
Različice: 1
Prikaži vse

Dvostranski lepilni trak Univerzal

Vsestransko uporabni lepilni trak za enostavne in nezahtevne aplikacije. Primeren za številne aplikacije, kjer je potreben močno lepljiv trak s tankim nosilcem, kot npr. pritrjevanje tekstilnih oblog.
• Osnova lepila:
kavčuk
• Nosilni material
Različice: 1
Prikaži vse

Ojačitveni trak iz mrežice

Za izravnavo mavčnih plošč in prekrivanje lukenj ter razpok

  • Material: steklena vlakna
  • Barva: Bela
  • Širina: 48 mm
  • Dolžina: 90 m.
Različice: 1
Prikaži vse

Spenjalni ježek trak

Večkratno uporaben pas z zaponko za pritrditev in povezovanje

  • Material: PA - poliamid
  • Barva: Črna, Rdeča
  • Širina: 25 mm
  • Debelina: 2,35 mm
  • Temperaturna odpornost maks.: 60 °C
  • Minimalna natezna strižna trdnost: 7,3 N/cm²
  • Minimalna vzdolžna trdnost: 210 N/cm.
Različice: 2
Prikaži vse

Montažni lepilni trakovi

Close
Filtriraj po Pobriši vse