Dvostranski lepilni trak

Dvostranski lepilni trak iz zaprto celičnega akrilatnega lepila z zelo visoko prilagodljivostjo površinam, ki jih je treba lepiti. Gladke ali strukturirane površine je mogoče povsem brez napetosti povezati.

  • Osnova lepila: akrilat
  • Barva: Črna
  • Širina role: 19 mm
  • Dolžina role: 11 m
  • Debelina: 1,100 mm
  • Temperatura za obdelavo min./maks.: 18 do 30 °C
  • UV odpornost: Dobra
  • Lepljivost pri 25 mm: 97,5 N.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Hitro in enostavno lepljenje ter zmogljiva in trajna obstojnost

  • • Oprijema se na različne materiale, vključno s prašno lakiranimi in grobimi/neravnimi površinami
  • • Visoka takojšnja oprijemljivost, kar poenostavi proizvodni proces, saj je mogoče sestavne dele takoj po montaži nadalje obdelovati
  • • Zelo visoka prilagodljivost (odlična sprostitev napetosti, izravnava rahle površinske hrapavosti)
  • • Zelo dobra odpornost na vremenske vplive, UV in topila
  • • Blaženje vibracij
  • • Odlična tesnilna funkcija
  • • Napetosti prosto lepljenje različnih materialov, absorbira sile
  • • Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakih materialov
  • • Skoraj nevidno pritrjevanje zagotavlja gladke površine
  • • Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Hitro in enostavno lepljenje ter zmogljiva in trajna obstojnost

  • • Oprijema se na različne materiale, vključno s prašno lakiranimi in grobimi/neravnimi površinami
  • • Visoka takojšnja oprijemljivost, kar poenostavi proizvodni proces, saj je mogoče sestavne dele takoj po montaži nadalje obdelovati
  • • Zelo visoka prilagodljivost (odlična sprostitev napetosti, izravnava rahle površinske hrapavosti)
  • • Zelo dobra odpornost na vremenske vplive, UV in topila
  • • Blaženje vibracij
  • • Odlična tesnilna funkcija
  • • Napetosti prosto lepljenje različnih materialov, absorbira sile
  • • Omogoča uporabo tanjših, lažjih in neenakih materialov
  • • Skoraj nevidno pritrjevanje zagotavlja gladke površine
  • • Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
*
*
*