Obojestranski priključek za zobno ploščo tipa C1

Dvostranski okrogli vijak (tip C1) se uporablja za les-les povezave (iglavci) v kombinaciji z vijaki ali lesnimi vijaki za prevzem strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo tlačne in natezne sile v osi vijaka.
• Tip:
C1
• Izvedba:
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE
Za posebej ojačane kotne spojke za nosilne les/jeklo in les/beton povezave za sidranje tal v leseni gradnji. Optimalen prenos horizontalnih sil skozi okroglo luknjo na talni plošči.
• Tip:
V-okrogla luknja
• Debelina:
4 mm
• Izvedba:
Brez rebra
• Število lukenj D 11 mm glavni nosilec nH:
1 KOS
• Odobritev:
ETA-14/0274
• Material:
Nelegirano kakovostno jeklo, 1.0332
• Površina:
Vroče pocinkano
• Oznaka materiala:
DD11
• Število lukenj D 11 mm:
1 KOS
• Zelo visoke nosilnosti
• Fleksibilna uporaba
• Obe strani vroče pocinkani pločevini (D11 + Z275 (približno 55 µm)) po EN 10111:
1998 debeline 4 mm
• Uporaba v razredu uporabe 1, 2 in 3 po EN 1995:
2013 Dokazilo zmogljivosti Evropska tehnična odobritev ETA-14/0274

Opozorilo


Dovoljeno je delno zabijanje (glej pripomoček za dimenzioniranje nateznih sistemov). Upoštevati je treba pogoje ETA-14/0274. Upoštevati je treba pogoje posamezne odobritve sidra. Razpoložljiva delovna dokumentacija:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder. Evropska tehnična odobritev ETA-14/0274 Pripomoček za dimenzioniranje nateznih sistemov www.wuerth.de/holzverbinder Področje uporabe
Natezni priključek lesenih sten, stebrov ali nosilcev na betonske ali jeklene podlage. Navodilo Primerni povezovalni elementi:

• Žeblji z obročem / utorom v skladu z EN 14592:
≥ 4,0 x 40 mm utorni žeblji, ASSY 3.0 Kombi v skladu z ETA 11/0190:
d = 10 mm
• ASSY 3.0 Kombi v skladu z ETA 11/0190:
d = 10 mm ali vijaki po specifikacijah proizvajalca:
d = 16 mm
• Priporočeni vijaki za pritrditev na beton:
d = 10 oz. 16 mm:
W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250 Za pritrjevanje in zaklepanje vtičnih povezovalnih elementov les/les
• Oblika glave:
Potopna glava
• Material:
Jeklo
• Površina:
Rumeno pocinkano Glede na tip vtičnega povezovalnega elementa je treba uporabiti ustrezne posebne vijake po odobritvi ETA-12/0067, da se zagotovi navedena značilna nosilnost. Uporaba ustreznih sistemskih vijakov z vsakim vtičnim povezovalnim elementom po ETA-12/0067 zagotavlja navedene značilne nosilnosti.
• Optimalno prileganje posebnih sistemskih vijakov v izvrtino za vijak vsakega vtičnega povezovalnega elementa
• Polkonica zagotavlja optimalen prijem vijaka in zmanjšuje tveganje za razpoke zaradi predvrtanja
• Ojačana glava vijaka Področje uporabe
Uporaba za vtične povezovalne elemente Vijaki z rezalno glavo za povezovanje dveh ploščnih povezovalnih elementov. Večja varnost pred samodejnim odvijanjem.
• Oblika glave:
Rezalna glava
• Izvedba navoja:
Delni navoj
• Material:
Jeklo
• Površina:
Cink-nikelj Uporaba rezalnih sistemskih blokirnih vijakov lahko zavaruje dve plošči vtičnih povezovalnih elementov pred dvigovanjem. Področje uporabe
Uporaba za vtične povezovalne elemente Dvostranski okrogli vijak (tip C1) se uporablja za les-les povezave (iglavci) v kombinaciji z vijaki ali lesnimi vijaki za prevzem strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo tlačne in natezne sile v osi vijaka.
• Tip:
C1
• Izvedba:
Dvostranski
• Število zunanjih zob:
24 KOS
• Premer luknje za žeblje:
3,5 mm
• Oznaka materiala:
DX51D
• Površina:
Vroče pocinkano
• Material:
Jeklena pločevina
• EN standard:
912
• Po DIN EN 912:
2011-09
• 2 luknji za žeblje D=3,5 mm
• Material:
Jeklo St 1203 oz. DC 01 + C390 po DIN EN 10139
• Površina:
Sendzimir pocinkano
• Uporaba v razredu uporabe 1 in 2

Opozorilo


Prečna tlačna obremenitev na pritiskalnih površinah naj ne bo višja od 2,5 N/mm² za polni les in ne višja od 3 N/mm² za lepljeni les. Alternativno je mogoče dvorezne priključke izdelati tudi z ASSY plus polni navojnimi vijaki v kombinaciji z vijaki z okroglo glavo. CE oznaka po DIN EN 912
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text
Za posebej ojačane kotne spojke za nosilne les/jeklo in les/beton povezave za sidranje tal v leseni gradnji. Optimalen prenos horizontalnih sil skozi okroglo luknjo na talni plošči.
• Tip:
V-okrogla luknja
• Debelina:
4 mm
• Izvedba:
Brez rebra
• Število lukenj D 11 mm glavni nosilec nH:
1 KOS
• Odobritev:
ETA-14/0274
• Material:
Nelegirano kakovostno jeklo, 1.0332
• Površina:
Vroče pocinkano
• Oznaka materiala:
DD11
• Število lukenj D 11 mm:
1 KOS
• Zelo visoke nosilnosti
• Fleksibilna uporaba
• Obe strani vroče pocinkani pločevini (D11 + Z275 (približno 55 µm)) po EN 10111:
1998 debeline 4 mm
• Uporaba v razredu uporabe 1, 2 in 3 po EN 1995:
2013 Dokazilo zmogljivosti Evropska tehnična odobritev ETA-14/0274

Opozorilo


Dovoljeno je delno zabijanje (glej pripomoček za dimenzioniranje nateznih sistemov). Upoštevati je treba pogoje ETA-14/0274. Upoštevati je treba pogoje posamezne odobritve sidra. Razpoložljiva delovna dokumentacija:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder. Evropska tehnična odobritev ETA-14/0274 Pripomoček za dimenzioniranje nateznih sistemov www.wuerth.de/holzverbinder Področje uporabe
Natezni priključek lesenih sten, stebrov ali nosilcev na betonske ali jeklene podlage. Navodilo Primerni povezovalni elementi:

• Žeblji z obročem / utorom v skladu z EN 14592:
≥ 4,0 x 40 mm utorni žeblji, ASSY 3.0 Kombi v skladu z ETA 11/0190:
d = 10 mm
• ASSY 3.0 Kombi v skladu z ETA 11/0190:
d = 10 mm ali vijaki po specifikacijah proizvajalca:
d = 16 mm
• Priporočeni vijaki za pritrditev na beton:
d = 10 oz. 16 mm:
W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250 Za pritrjevanje in zaklepanje vtičnih povezovalnih elementov les/les
• Oblika glave:
Potopna glava
• Material:
Jeklo
• Površina:
Rumeno pocinkano Glede na tip vtičnega povezovalnega elementa je treba uporabiti ustrezne posebne vijake po odobritvi ETA-12/0067, da se zagotovi navedena značilna nosilnost. Uporaba ustreznih sistemskih vijakov z vsakim vtičnim povezovalnim elementom po ETA-12/0067 zagotavlja navedene značilne nosilnosti.
• Optimalno prileganje posebnih sistemskih vijakov v izvrtino za vijak vsakega vtičnega povezovalnega elementa
• Polkonica zagotavlja optimalen prijem vijaka in zmanjšuje tveganje za razpoke zaradi predvrtanja
• Ojačana glava vijaka Področje uporabe
Uporaba za vtične povezovalne elemente Vijaki z rezalno glavo za povezovanje dveh ploščnih povezovalnih elementov. Večja varnost pred samodejnim odvijanjem.
• Oblika glave:
Rezalna glava
• Izvedba navoja:
Delni navoj
• Material:
Jeklo
• Površina:
Cink-nikelj Uporaba rezalnih sistemskih blokirnih vijakov lahko zavaruje dve plošči vtičnih povezovalnih elementov pred dvigovanjem. Področje uporabe
Uporaba za vtične povezovalne elemente Dvostranski okrogli vijak (tip C1) se uporablja za les-les povezave (iglavci) v kombinaciji z vijaki ali lesnimi vijaki za prevzem strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo tlačne in natezne sile v osi vijaka.
• Tip:
C1
• Izvedba:
Dvostranski
• Število zunanjih zob:
24 KOS
• Premer luknje za žeblje:
3,5 mm
• Oznaka materiala:
DX51D
• Površina:
Vroče pocinkano
• Material:
Jeklena pločevina
• EN standard:
912
• Po DIN EN 912:
2011-09
• 2 luknji za žeblje D=3,5 mm
• Material:
Jeklo St 1203 oz. DC 01 + C390 po DIN EN 10139
• Površina:
Sendzimir pocinkano
• Uporaba v razredu uporabe 1 in 2

Opozorilo


Prečna tlačna obremenitev na pritiskalnih površinah naj ne bo višja od 2,5 N/mm² za polni les in ne višja od 3 N/mm² za lepljeni les. Alternativno je mogoče dvorezne priključke izdelati tudi z ASSY plus polni navojnimi vijaki v kombinaciji z vijaki z okroglo glavo. CE oznaka po DIN EN 912
*
*
*