Sidro za vrtalno palico BSD
Vijačni zatični vijak z vsiljenim napredovanjem UNC navoja za jeklene ali aluminijaste spojke z režami. Z visoko odpornostjo proti koroziji zaradi cink-lamelne prevleke.
- Notranji pogon: AW40
- Premer: 6,93 mm
- Oblika konice: Vrtalna konica
- Material: Kaljeno jeklo
- Dolžina vrtalne konice: 15 mm
- Površina: Cink-lamela srebrna
- Tokovni moment: 43,5 Nm
- Odobritev: EN 14592.
• Neposredno privijanje v aluminijaste ekstrudirane profile debeline 6 mm brez predvrtanja.
- • Pri aluminijastih debelinah nad 6 mm in jeklenih spojkah nad 4 mm je potrebno predvrtati s premerom 6 mm
- • Hitro in enostavno, varčno privijanje z integriranim vsiljenim napredovanjem
- • Visoka nosilnost in visok tokovni moment zaradi kaljene jeklene kakovosti
- Dokazilo zmogljivosti
- EN 14592
- Opomba
- Upoštevati in uporabljati je treba pogoje EN 14592:2008+A1:2012 in EC5 (EN 1995-1-1:2004 + AC:2006 + A1:2008).
- EN 14592
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct