Skrit priključek za žarek

Inovativni nevidni balkenski spojnik z visoko nosilnostjo in majhno vgradno globino je idealen za skrite les/les spoje (vidno območje) stranskih nosilcev na glavne nosilce ali na stebre

  • Vgradna globina: 14 mm
  • Premer luknje: 5,5 mm
  • Dovoljenje: ETA-09/0301
  • Debelina: 3 mm
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala: S250GD
  • Površina: Vročecinkana
  • Standard materiala: DIN EN 10346:2009.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

• Možni so poševni spoji pod kotom 15° do 165° in nagibom od 0° do 55°. Vijake v les vijačite pod kotom 35° z ASSY vijaki 5x80 mm z vgreznjeno glavo in polnim navojem. Vrtalni kot je določen z vodilom v pločevini.

  • • Visoka nosilnost pri majhni vgradni globini (14 mm)
  • • Samocentriranje in brezfugno pritrjevanje z stožčasto golobjo repno geometrijo
  • • Visoka stopnja predizdelave v delavnici in lahka, hitra montaža na gradbišču
  • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD + Z275 (približno 20 µm)) debeline 3,0 mm po EN 10346:2009
  • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Leistungsnachweis
  • ETA-09/0301
  • Opomba
  • Za enostavno in hitro predmontažo priporočamo uporabo usklajenega kompleta za rezkanje šablon.
  • Vijake v les vijačite pod kotom 35°. Ta kot vijačenja je določen z obliko pločevin.
  • Natezni preizkus glavnega nosilca je treba izvesti ločeno in po potrebi z ASSY plus VG polnimi navojnimi vijaki. Pri obremenitvah pravokotno na os stranskega nosilca je treba izvesti natezni preizkus tudi za stranski nosilec. Če je glavni nosilec izpostavljen torziji, ga je treba zaščititi pred zvijanjem.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Možni so poševni spoji pod kotom 15° do 165° in nagibom od 0° do 55°. Vijake v les vijačite pod kotom 35° z ASSY vijaki 5x80 mm z vgreznjeno glavo in polnim navojem. Vrtalni kot je določen z vodilom v pločevini.

  • • Visoka nosilnost pri majhni vgradni globini (14 mm)
  • • Samocentriranje in brezfugno pritrjevanje z stožčasto golobjo repno geometrijo
  • • Visoka stopnja predizdelave v delavnici in lahka, hitra montaža na gradbišču
  • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD + Z275 (približno 20 µm)) debeline 3,0 mm po EN 10346:2009
  • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Leistungsnachweis
  • ETA-09/0301
  • Opomba
  • Za enostavno in hitro predmontažo priporočamo uporabo usklajenega kompleta za rezkanje šablon.
  • Vijake v les vijačite pod kotom 35°. Ta kot vijačenja je določen z obliko pločevin.
  • Natezni preizkus glavnega nosilca je treba izvesti ločeno in po potrebi z ASSY plus VG polnimi navojnimi vijaki. Pri obremenitvah pravokotno na os stranskega nosilca je treba izvesti natezni preizkus tudi za stranski nosilec. Če je glavni nosilec izpostavljen torziji, ga je treba zaščititi pred zvijanjem.
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
*
*
*