Perforirana plošča 1

Za horizontalni prenos obremenitev in zaščito pred zvijanjem visokih leg in špirovcev na nagnjenih nosilcih in tramih.

  • Debelina: 2 mm
  • Premer lukenj stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
  • Dovoljenje: ETA-09/0218
  • Material: Jeklo
  • Označba materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10327:2004
  • Površina: Vročecinkana.
Na voljo v Različice: 3
PRIKAŽI IZVEDBE

• Za prenos vetrnih sesalnih sil je možna kombinacija s špirovčnimi sidri

  • • Knagge so idealne tudi za zaščito pred zvijanjem na pritrdilnem mestu vetrobranskih trakov
  • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (DX 51 D + Z275 (približno 20 µm)) debeline 2 mm po EN 10327:2004
  • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Leistungsnachweis
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA 09/0218
  • Področje uporabe
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA 09/0218
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Za prenos vetrnih sesalnih sil je možna kombinacija s špirovčnimi sidri

  • • Knagge so idealne tudi za zaščito pred zvijanjem na pritrdilnem mestu vetrobranskih trakov
  • • Obojestransko vroče cinkane pločevine (DX 51 D + Z275 (približno 20 µm)) debeline 2 mm po EN 10327:2004
  • • Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Leistungsnachweis
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA 09/0218
  • Področje uporabe
  • Evropsko tehnično dovoljenje ETA 09/0218
  • Na voljo so delovni dokumenti:
  • Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
*
*
*