Kombinirani obešalnik za nosilce 1,5 mm, en kos
Gospodaren, lahek balkenski čevelj (zunanje upognjen) za nosilne povezave lesenih nosilcev na les, beton ali jeklo. Idealno za standardne profile
- Debelina: 1,5 mm
- Globina spodnjega dela: 70 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Vročecinkana
- Širina krila: 39 mm
- Dovoljenje: ETA-08/0184
- Označba materiala: S250GD
- Standard materiala: DIN EN 10346:2009
- Število delov: 1 kos
- Globina zgornjega dela: 37 mm.
Lahka obdelava zaradi zmanjšanja teže
- Leistungsnachweis
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA-08/0184
- Opomba
- Premer vijakov/žebljev ne sme biti manjši od premera luknje minus 1 mm. Zgornji vijaki morajo biti opremljeni s podložkami po DIN EN ISO 7094.
- Upoštevati je treba posamezne robne pogoje posameznih dovoljenj za moznike.
- Evropsko tehnično dovoljenje ETA-08/0184
- Na voljo so delovni dokumenti:
- Tabele obremenitev in podrobna navodila za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct