Kotni kovisnki spojnik tip A 3
Kotne spojke tipa A z rebrom so idealne za kakovostne nosilne les/les in les/beton priključke v leseni gradnji. Univerzalno uporabne pri standardnih priključkih kot npr. križajoči se leseni elementi.
- Tip: A
- Izvedba: Z rebrom
- Odobritev: ETA-09/0214
- Material: Jeklo
- Površina: Vroče pocinkano
- Oznaka materiala: DX51D
- Standard materiala: DIN EN 10327:2004.
• Obe strani vroče pocinkani pločevini (DX51D + Z275 (približno 20 µm)) po EN 10327:2004
- • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
- Dokazilo zmogljivosti
- Evropska tehnična odobritev ETA-09/214
- Opomba
- Treba je upoštevati natezno obremenitev povezanih lesenih elementov in jo po potrebi dokazati. Ojačitev prečnega natega je mogoče doseči s pomočjo ASSY plus VG polni navojni vijaki.
- Premer vijaka/žeblja/kovinskega sidra ne sme biti večji od premera luknje za več kot 2 mm.
- Tabele obremenitev in podrobna navodila za uporabo najdete na strani za storitve www.wuerth.de/holzverbinder.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct