Deneb - kotni nosilec

Deneb nosilni kotnik je idealen za povezovanje lesenih konstrukcij z betonskimi in lesenimi podkonstrukcijami.

  • Tip: Deneb kotnik
  • Širina x Višina x Globina: 222 x 117 x 117 mm
  • Debelina: 2 mm
  • Število lukenj D 13 mm pomožni nosilec nJ / glavni nosilec nH: 4 + 4 kos
  • Število lukenj D 5 mm pomožni nosilec nJ + glavni nosilec nH: 35 + 35 kos
  • Dovoljenje: ETA
  • Teža izdelka (na kos): 778 g
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Teža: 800 g
  • Število lukenj D 5 mm: 70 kos
  • Število lukenj D 7 mm: 4 kos
  • Število lukenj D 13 mm: 8 kos.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Visoka togost zaradi integriranih ojačitev in reber

  • • Visoka variabilnost pri izbiri pritrdilnih sredstev
  • • Raznolike možnosti vijačenja so navedene v ETA-20/0773
  • • Visoka nosilnost
  • CE-oznaka v skladu z Evropsko tehnično oceno ETA-20/0773
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Visoka togost zaradi integriranih ojačitev in reber

  • • Visoka variabilnost pri izbiri pritrdilnih sredstev
  • • Raznolike možnosti vijačenja so navedene v ETA-20/0773
  • • Visoka nosilnost
  • CE-oznaka v skladu z Evropsko tehnično oceno ETA-20/0773
*
*
*