Kotni priključek, tip a

Kotnik tipa A brez rebra je idealen za kakovostne nosilne les/les in les/jeklo priključke. Univerzalno uporaben pri standardnih priključkih kot npr. križajoči se leseni elementi.

  • Tip: A
  • Izvedba: Brez rebra
  • Odobritev: ETA-08/0183
  • Material: Alucink konstrukcijsko jeklo 1.0242
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Oznaka materiala: S250GD.
Na voljo v Različice: 2
PRIKAŽI IZVEDBE

• Obe strani vroče pocinkani pločevini (S250GD + Z275 (približno 20µm)) po EN 10346:2009

  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • Evropska tehnična odobritev ETA 08/0183 razen art.-št. 5390200050
  • Opomba
  • Treba je upoštevati natezno obremenitev povezanih lesenih elementov in jo po potrebi dokazati. Ojačitev prečnega natega je mogoče doseči s pomočjo ASSY plus VG polni navojni vijaki. Upoštevati je treba zahteve ETA 08/0183.
  • Evropska tehnična odobritev ETA 08/0183 razen art.-št. 5390200050
  • Več informacij o vrednostih obremenitve najdete na http://www.wuerth.de/holzverbinder
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Obe strani vroče pocinkani pločevini (S250GD + Z275 (približno 20µm)) po EN 10346:2009

  • • Uporaba v razredu uporabe 1 in 2 po EN 1995:2013
  • Dokazilo zmogljivosti
  • Evropska tehnična odobritev ETA 08/0183 razen art.-št. 5390200050
  • Opomba
  • Treba je upoštevati natezno obremenitev povezanih lesenih elementov in jo po potrebi dokazati. Ojačitev prečnega natega je mogoče doseči s pomočjo ASSY plus VG polni navojni vijaki. Upoštevati je treba zahteve ETA 08/0183.
  • Evropska tehnična odobritev ETA 08/0183 razen art.-št. 5390200050
  • Več informacij o vrednostih obremenitve najdete na http://www.wuerth.de/holzverbinder
*
*
*