Vezniki za les

Popular products from category Vezniki za les

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

PODLOŽKA ZOBAT DVOJNA-EN912-C11-(A2K)-D95/25MM

045103195
Enostranski disčni moznik (tip C11) se uporablja za kovinsko-lesene ali les-lesene spoje (iglavcev) v kombinaciji z vijaki ali lesenimi vijaki za prenos strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo pritrdilne in vlečne sile v osi vijaka.
• Tip:
C11
• Izvedba:
Enostranska
• Debelina:
3 mm
• Višina:
15 mm
• Označba materiala:
EN-GJMB-350-10
• Površina:
Pocinkano
• Material:
Temperirano litje
• EN-standard:
912.

DVOJ. ZOB. PODL.VZ 1052 D 95/60MM

045104195
Dvoslojni disčni mozniki (tip C10) se uporabljajo za les-lesne spoje (iglavcev) v kombinaciji z vijaki ali lesenimi vijaki za prenos strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo pritrdilne in vlečne sile v osi vijaka.
• Tip:
C10
• Izvedba:
Dvoslojna
• Debelina:
3 mm
• Višina:
27 mm
• Označba materiala:
EN-GJMB-350-10
• Površina:
Pocinkano
• Material:
Temperirano litje
• EN-standard:
912.

KOTNI KOVINSKI SPOJNIK-TIP B2-40X40X90X3,0

068103590
Za visoko kakovostne spoje v nosilnih les/les ali les/beton konstrukcijah. Pri višjih zahtevah priporočamo uporabo kotnih povezovalnikov z mostički.
• Tip:
B2
• Širina x Višina x Globina:
40 x 90 x 42 mm
• Debelina:
3 mm
• Izvedba:
Brez mostička
• Število lukenj D 13 mm pomožni nosilec nJ / glavni nosilec nH:
2 + 1 kos
• Število lukenj D 5 mm pomožni nosilec nJ + glavni nosilec nH:
8 + 4 kos
• Dovoljenje:
ETA-09/0216
• Teža izdelka (na kos):
100,360 g
• Material:
Jeklo
• Površina:
Vroče pocinkano
• Teža:
98 g
• Označba materiala:
DX51D
• Standard materiala:
DIN EN 10327:
2004
• Število lukenj D 5 mm:
12 kos
• Število lukenj D 13 mm:
3 kos.

NOSILEC ZA ŽELEZO-LES 135X40X30X15 MM

068113540
Jekleno-leseni sidri se uporabljajo za pritrditev oziroma zavarovanje proti vetrnemu sesanju lesenih nosilcev, špirovcev ali leg na T-jeklene nosilce. Nameščeni morajo biti na obeh straneh kot zavarovanje pred zdrsom in zabiti iz smeri jeklenih nosilcev.
• Debelina:
4 mm
• Dovoljenje:
EN 14545:
2009-02
• Natezna trdnost Rm min.:
330 N/mm²
• Raztezek pri zlomu A80 min.:
19 %
• Material:
Jeklo
• Označba materiala:
S250GD
• Površina:
Vročecinkana.

NOSILNI KOVINSKI VEZNIK ZA LESENE KONSTRUKCIJE-2DELNI-30X150X2,0

0681030150

Prilagodljiv nosilec tramov za uporabo pri tramih z vmesnimi dimenzijami in/ali pri sanacijah z različnimi širino lesa. Možnosti priključkov za les/les, les/beton ali les/jeklo za posebne konstrukcije in sanacije. Idealno za naknadno ojačitev obstoječih konstrukcij z zvitimi prerezi

  • Debelina: 2 mm
  • Število lukenj D 11 mm stranski nosilec nJ + glavni nosilec nH: 0 + 4 kos
  • Globina spodnjega dela: 80 mm
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vročecinkana
  • Širina krila: 42 mm
  • Dovoljenje: ETA-09/0021
  • Označba materiala: S250GD
  • Standard materiala: DIN EN 10326:2004
  • Število delov: 2 kosa
  • Globina zgornjega dela: 42 mm.

KOTNI KOVINSKI SPOJNIK-TIP B1-40X40X160X3,0

0681050160

Za visoko kakovostne spoje v nosilnih les/les ali les/beton konstrukcijah.

  • Tip: B1
  • Širina x Višina x Globina: 40 x 160 x 40 mm
  • Debelina: 3 mm
  • Izvedba: Brez mostička
  • Število lukenj D 13 mm pomožni nosilec nJ / glavni nosilec nH: 2 + 1 kos
  • Število lukenj D 5 mm pomožni nosilec nJ + glavni nosilec nH: 12 + 4 kos
  • Dovoljenje: ETA-09/0216
  • Teža izdelka (na kos): 164,698 g
  • Material: Jeklo
  • Površina: Vroče pocinkano
  • Teža: 162 g
  • Označba materiala: DX51D
  • Standard materiala: DIN EN 10327:2004
  • Število lukenj D 5 mm: 16 kos
  • Število lukenj D 13 mm: 3 kos.

Vezniki za les

Close
Filtriraj po Pobriši vse