NOSILEC ZA ŽELEZO-LES 135X40X30X15 MM

Jekleno-leseni sidri se uporabljajo za pritrditev oziroma zavarovanje proti vetrnemu sesanju lesenih nosilcev, špirovcev ali leg na T-jeklene nosilce. Nameščeni morajo biti na obeh straneh kot zavarovanje pred zdrsom in zabiti iz smeri jeklenih nosilcev.
• Debelina:
4 mm
• Dovoljenje:
EN 14545:
2009-02
• Natezna trdnost Rm min.:
330 N/mm²
• Raztezek pri zlomu A80 min.:
19 %
• Material:
Jeklo
• Označba materiala:
S250GD
• Površina:
Vročecinkana.
Priloge
Art.-Št.: 068113540
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Natezna trdnost Rm ≥ 330 N/mm²
• Raztezek pri zlomu A80 ≥ 19%
• Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD + Z275 (približno 20 µm))
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:
2013 Leistungsnachweis CE označevanje po EN 14545:
2009-02

Opozorilo


Minimalna širina lesa je odvisna od izbranih pritrdilnih elementov. Pri tem je treba za žeblje, vijake in vijake upoštevati robno razdaljo po EC5 ali ustreznem dovoljenju. Premer vijakov/žebljev ne sme biti večji od premera luknje za več kot 2 mm. Na voljo so delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder. Navodila
CE označevanje po EN 14545:
2009-02
Specifikacije izdelkov
* *
Dolžina x širina x montažna višina x montažna globina 135 x 40 x 30 x 15 mm
DEBELINA 4 mm
Število lukenj D 5 mm 6 KOSOV
Teža 147 g
Odobritev EN 14545:2009-02
Min. natezna trdnost Rm 330 N/mm²
Min. raztezek ob pretrganju A80 19 %
Material Jeklo
Oznaka materiala S250GD
Površina Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
*
*
*

• Natezna trdnost Rm ≥ 330 N/mm²
• Raztezek pri zlomu A80 ≥ 19%
• Obojestransko vroče cinkane pločevine (S250GD + Z275 (približno 20 µm))
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 po EN 1995:
2013 Leistungsnachweis CE označevanje po EN 14545:
2009-02

Opozorilo


Minimalna širina lesa je odvisna od izbranih pritrdilnih elementov. Pri tem je treba za žeblje, vijake in vijake upoštevati robno razdaljo po EC5 ali ustreznem dovoljenju. Premer vijakov/žebljev ne sme biti večji od premera luknje za več kot 2 mm. Na voljo so delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder. Navodila
CE označevanje po EN 14545:
2009-02
Specifikacije izdelkov
Dolžina x širina x montažna višina x montažna globina 135 x 40 x 30 x 15 mm
DEBELINA 4 mm
Število lukenj D 5 mm 6 KOSOV
Teža 147 g
Odobritev EN 14545:2009-02
Min. natezna trdnost Rm 330 N/mm²
Min. raztezek ob pretrganju A80 19 %
Material Jeklo
Oznaka materiala S250GD
Površina Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen