Vezniki za les
Popular products from category Vezniki za les
KOVINSKI PODPORNI NOSILEC-110X250MM
Edelstahl verzinkt, aufdübelbarer Stützenschuh mit Schwertaufnahme (T-Form) und 250 mm langer Riffeldolle. Für leichte Konstruktionen wie z.B. Unterstände oder Carports.
- Ausführung: Für statische Zwecke
- Form: Schwertform
- Schwertformat: 70 x 110 x 8 mm
- Trägerplattenformat: 80 x 100 x 8 mm
- Länge: 368 mm
- Typbezeichnung: Version T
- Höhe: 250 mm
- Erforderliche Stabdübel: 4 Stück, Durchmesser 10 mm
- Geeignet für Pfostenquerschnitt min.: 100 x 80 mm
- Länge Dolle (Beton): 250 mm
- Durchmesser Dolle (Beton): 20 mm
- Material: Jeklo
- Označba materiala nosilca: S 235 JR
- Standard materiala nosilca: DIN EN 10025:2004
- Označba materiala noge: B 500 SP
- Površina: Vročecinkana
- Debelina sloja: 55 µm
- Standard površine: DIN EN ISO 1461
- Razred uporabe: 3
- Priporočena globina vbetoniranja min.: 100 mm
- Število delov: 1 kos
- Teža: 1695 g.
PODPORNI KOVINSKI NOSILEC-4KT91-91X750MM
Stabilen, vzemljiv nosilec stebra s kvadratnim priključkom in koničastim vzemljivim Schwert. Idealno za ne nosilne manjše konstrukcije na prostem.
- Izvedba: Za ne statične namene
- Oblika: Kvadratna
- Premer luknje: 8 mm
- Dolžina: 750 mm
- Tip označbe: Verzija V
- Površina: Vročecinkana
- Razred uporabe: 3
- Število delov: 1 kos.
KOVINSKA VEZNA PLOŠČA-HEAVY DUTY-100X35X2,5
Robusten ploski spojnik za ozke les/les spojne vozle za prenos visokih obremenitev (npr. vezni spojnik ali podpornik)
- Material: Jeklo
- Površina: Vročecinkana
- Dovoljenje: EN 14545:2009-02
- Natezna trdnost Rm min.: 295 N/mm²
- Raztezek pri zlomu A80 min.: 22 %
- Označba materiala: DX51D
- Standard materiala: DIN EN 10346:2009.
KOVINSKI PODPORNI NOSILEC-NASTAVLJIV-(H110-155MM)
Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec stebrov z nastavljivo širino vilic. Idealno za konstrukcije z visokimi zahtevami po obremenitvi.
- Izvedba: Za statične namene
- Oblika: Variabilen U-profil
- Širina vilic min./max.: 80-160 mm
- Maksimalna širina vilic: 160 mm
- Število lukenj D 13 mm: 6 kos
- Minimalna širina vilic: 80 mm
- Višina vilic: 120 mm
- Globina vilic: 80 mm
- Debelina vilic: 4 mm
- Tip označbe: Verzija U
- Osnovna višina: 110 mm
- Višina min./max.: 110-155 mm
- Primeren za prerez stebra min.: 80 x 110 mm
- Velikost osnovne plošče: 100 x 180 x 6 mm
- Premer cevi: 42 mm
- Material: Jeklo
- Označba materiala nosilca: S 235 JR
- Standard materiala nosilca: DIN EN 10025:2004
- Površina: Vročecinkana
- Debelina sloja: 55 µm
- Standard površine: DIN EN ISO 1461
- Razred uporabe: 3
- Število delov: 2 kos
- Teža: 2375 g.
KOVINSKI PODPORNI NOSILEC-TZN-DOLLE24-H150
Stabilen, na vijake montiran nosilec za stebre z Dollenschluß. Idealen za težke konstrukcije z visokimi estetskimi zahtevami in izboljšano zaščito lesa.
- Izvedba: Za statične namene
- Oblika: Dolle
- Število lukenj D 11 mm: 3 kosi
- Število lukenj D 13 mm: 4 kosi
- Dimenzije nosilne plošče: 100 x 100 x 8 mm
- Dolžina Dolle (Les): 120 mm
- Premer Dolle (Les): 24 mm
- Dolžina: 270 mm
- Tip označbe: Verzija D
- Osnovna višina: 150 mm
- Zahtevani stabdübl: 1 kos, premer 10 mm
- Primeren za prerez stebra min.: 100 x 100 mm
- Dimenzije osnovne plošče: 100 x 180 x 8 mm
- Premer cevi: 48,3 mm
- Material: Jeklo
- Površina: Vročecinkana
- Razred uporabe: 3
- Število delov: 1 kos
- Teža: 2140 g.
NOSILEC ZA STEBRE-135MM#$0681492001
Stabilen, privijačen in višinsko nastavljiv nosilec za stebre z ravnim priključkom nosilne plošče.
- Izvedba: Za statične namene
- Oblika: Ravni priključek
- Število lukenj D 13 mm: 8 kos
- Dimenzije nosilne plošče: 80 x 80 x 6 mm
- Tip označbe: H001
- Osnovna višina: 135 mm
- Višina min./max.: 135-200 mm
- Primeren za prerez stebra min.: 130 x 130 mm
- Dimenzije osnovne plošče: 160 x 80 x 6 mm
- Material: Jeklo
- Označba materiala nosilca: S 235 JR
- Standard materiala nosilca: EN 10025-2:2005-04
- Označba materiala noge: S195T
- Standard materiala noge: EN 10255:2007
- Površina: Cink-železo črna
- Debelina sloja: 8 µm
- Razred uporabe: 1, 2
- Število delov: 1 kos
- Teža: 1490 g.