PODLOŽKA ZOBAT DVOJNA-EN912-C11-(A2K)-D95/25MM

Enostranski disčni moznik (tip C11) se uporablja za kovinsko-lesene ali les-lesene spoje (iglavcev) v kombinaciji z vijaki ali lesenimi vijaki za prenos strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo pritrdilne in vlečne sile v osi vijaka.
• Tip:
C11
• Izvedba:
Enostranska
• Debelina:
3 mm
• Višina:
15 mm
• Označba materiala:
EN-GJMB-350-10
• Površina:
Pocinkano
• Material:
Temperirano litje
• EN-standard:
912.
Priloge
Art.-Št.: 045103195
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• V skladu z DIN EN 912:
2011-09
• Material:
Temperirano litje EN-GJMB-350-10 v skladu z DIN EN 1562
• Površina:
Galvansko pocinkano, A4K
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2

Opozorilo


Prečna tlačna obremenitev v pritrdilnih površinah ne sme presegati 2,5 N/mm2 pri polnem lesu in 3 N/mm2 pri lepljenem lesu. Razpoložljivi delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder. CE-oznaka v skladu z EN 14545:
2008
Specifikacije izdelkov
* *
Tip C11
Oblikovanje Ena stran
Nazivni premer 95 mm
Premer odprtine 24,5 mm
DEBELINA 3,0 mm
Višina 15,0 mm
Število zob na krog in stran 24 KOSOV
Oznaka materiala Ne razogljičenje žgano kovalno železo (črno kovalno železo)
Površina Cink, debelina plasti 12-15, modra
Material Kovinsko litino
Standard EN Pritrdilni elementi za les - Specifikacije za sidra, izdelana posebej za les
*
*
*

• V skladu z DIN EN 912:
2011-09
• Material:
Temperirano litje EN-GJMB-350-10 v skladu z DIN EN 1562
• Površina:
Galvansko pocinkano, A4K
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2

Opozorilo


Prečna tlačna obremenitev v pritrdilnih površinah ne sme presegati 2,5 N/mm2 pri polnem lesu in 3 N/mm2 pri lepljenem lesu. Razpoložljivi delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder. CE-oznaka v skladu z EN 14545:
2008
Specifikacije izdelkov
Tip C11
Oblikovanje Ena stran
Nazivni premer 95 mm
Premer odprtine 24,5 mm
DEBELINA 3,0 mm
Višina 15,0 mm
Število zob na krog in stran 24 KOSOV
Oznaka materiala Ne razogljičenje žgano kovalno železo (črno kovalno železo)
Površina Cink, debelina plasti 12-15, modra
Material Kovinsko litino
Standard EN Pritrdilni elementi za les - Specifikacije za sidra, izdelana posebej za les