DVOJ. ZOB. PODL.VZ 1052 D 95/60MM

Dvoslojni disčni mozniki (tip C10) se uporabljajo za les-lesne spoje (iglavcev) v kombinaciji z vijaki ali lesenimi vijaki za prenos strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo pritrdilne in vlečne sile v osi vijaka.
• Tip:
C10
• Izvedba:
Dvoslojna
• Debelina:
3 mm
• Višina:
27 mm
• Označba materiala:
EN-GJMB-350-10
• Površina:
Pocinkano
• Material:
Temperirano litje
• EN-standard:
912.
Priloge
Art.-Št.: 045104195
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• V skladu z DIN EN 912:
2011-09
• Material:
Temperirano litje EN-GJMB-350-10 v skladu z DIN EN 1562
• Površina:
Galvansko pocinkano A4K
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2

Opozorilo


Prečna tlačna obremenitev v pritrdilnih površinah ne sme presegati 2,5 N/mm2 pri polnem lesu in 3 N/mm2 pri lepljenem lesu. Alternativno je mogoče dvoslojne spoje izdelati z vijaki ASSY plus z vijačnimi glavami v kombinaciji s podložnimi vijaki. Razpoložljivi delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder. CE-oznaka v skladu z EN 14545:
2008
Specifikacije izdelkov
* *
Tip C10
Oblikovanje Na obeh straneh
Nazivni premer 95 mm
Premer odprtine 66 mm
DEBELINA 3,0 mm
Višina 27,0 mm
Število zob na krog in stran 24 KOSOV
Oznaka materiala Ne razogljičenje žgano kovalno železo (črno kovalno železo)
Površina Cink, debelina plasti 12-15, modra
Material Kovinsko litino
Standard EN Pritrdilni elementi za les - Specifikacije za sidra, izdelana posebej za les
*
*
*

• V skladu z DIN EN 912:
2011-09
• Material:
Temperirano litje EN-GJMB-350-10 v skladu z DIN EN 1562
• Površina:
Galvansko pocinkano A4K
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2

Opozorilo


Prečna tlačna obremenitev v pritrdilnih površinah ne sme presegati 2,5 N/mm2 pri polnem lesu in 3 N/mm2 pri lepljenem lesu. Alternativno je mogoče dvoslojne spoje izdelati z vijaki ASSY plus z vijačnimi glavami v kombinaciji s podložnimi vijaki. Razpoložljivi delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder. CE-oznaka v skladu z EN 14545:
2008
Specifikacije izdelkov
Tip C10
Oblikovanje Na obeh straneh
Nazivni premer 95 mm
Premer odprtine 66 mm
DEBELINA 3,0 mm
Višina 27,0 mm
Število zob na krog in stran 24 KOSOV
Oznaka materiala Ne razogljičenje žgano kovalno železo (črno kovalno železo)
Površina Cink, debelina plasti 12-15, modra
Material Kovinsko litino
Standard EN Pritrdilni elementi za les - Specifikacije za sidra, izdelana posebej za les