Vezniki za les
Popular products from category Vezniki za les
KOVINSKA VEZNA PLOŠČA-PERF.-60X200X2,0
0681060200
Za horizontalni prenos obremenitev in zaščito pred zvijanjem visokih leg in špirovcev na nagnjenih nosilcih in tramih.
- Debelina: 2 mm
- Premer lukenj stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
- Dovoljenje: ETA-09/0218
- Material: Jeklo
- Označba materiala: DX51D
- Standard materiala: DIN EN 10327:2004
- Površina: Vročecinkana.
KOVINSKA VEZNA PLOŠČA-40X160X2,0
0681040160
Za horizontalni prenos obremenitev in zaščito pred zvijanjem visokih leg in špirovcev na nagnjenih nosilcih in tramih.
- Debelina: 2 mm
- Premer lukenj stranski nosilec nJ / glavni nosilec nH: 5 / 5 mm
- Dovoljenje: ETA-09/0218
- Material: Jeklo
- Označba materiala: DX51D
- Standard materiala: DIN EN 10327:2004
- Površina: Vročecinkana.
DENEB KOTNIK ZA STRIŽNE IN NATEZNE SILE-222X117X117X2
5390000300
Deneb nosilni kotnik je idealen za povezovanje lesenih konstrukcij z betonskimi in lesenimi podkonstrukcijami.
- Tip: Deneb kotnik
- Širina x Višina x Globina: 222 x 117 x 117 mm
- Debelina: 2 mm
- Število lukenj D 13 mm pomožni nosilec nJ / glavni nosilec nH: 4 + 4 kos
- Število lukenj D 5 mm pomožni nosilec nJ + glavni nosilec nH: 35 + 35 kos
- Dovoljenje: ETA
- Teža izdelka (na kos): 778 g
- Material: Jeklo
- Površina: Vroče pocinkano
- Teža: 800 g
- Število lukenj D 5 mm: 70 kos
- Število lukenj D 7 mm: 4 kos
- Število lukenj D 13 mm: 8 kos.
DENEB PLOŠČA ZA STRIŽNE IN NATEZNE NOSILNOSTI-222X231X2
5390000400
Idealno za prenos nateznih in strižnih sil pri les-les in les-beton priključkih
- Dolžina x širina: 231 x 222 mm
- Debelina: 2 mm
- Material: Jeklo
- Število lukenj D 5 mm: 70 kos
- Število lukenj D 7 mm: 4 kos
- Število lukenj D 13 mm: 8 kos
- Teža: 800 g
- Površina: Vročecinkana.
ZADNJA PLOŠČA ZA NATEZNE SILE DVODELNA-RP-60X340X3,0MM
5392000307
Idealno za povezovanje lesenih konstrukcij z betonskimi, jeklenimi in lesenimi podkonstrukcijami
- Premer lukenj: 5,1 mm
- Dovoljenje: ETA-14/0274.
VEZNI ELEMENT ZA LES CN D75/16MM
045101175
Enostranski disčni moznik (tip C2) se uporablja za kovinsko-lesene ali les-lesene spoje (iglavcev) v kombinaciji z vijaki ali lesenimi vijaki za prenos strižnih sil. Nosilni vijaki ali vijaki prevzamejo pritrdilne in vlečne sile v osi vijaka.
• Tip:
C2
• Izvedba:
Enostranska
• Število zunanjih zob:
12 kos
• Premer luknje za žebelj:
3,5 mm
• Označba materiala:
HX340LAD
• Površina:
Vroče pocinkano
• Material:
Jeklen pločevinasti trak
• EN-standard:
912.
• Tip:
C2
• Izvedba:
Enostranska
• Število zunanjih zob:
12 kos
• Premer luknje za žebelj:
3,5 mm
• Označba materiala:
HX340LAD
• Površina:
Vroče pocinkano
• Material:
Jeklen pločevinasti trak
• EN-standard:
912.