KOTNI KOVINSKI SPOJNIK-TIP B2-40X40X90X3,0

Za visoko kakovostne spoje v nosilnih les/les ali les/beton konstrukcijah. Pri višjih zahtevah priporočamo uporabo kotnih povezovalnikov z mostički.
• Tip:
B2
• Širina x Višina x Globina:
40 x 90 x 42 mm
• Debelina:
3 mm
• Izvedba:
Brez mostička
• Število lukenj D 13 mm pomožni nosilec nJ / glavni nosilec nH:
2 + 1 kos
• Število lukenj D 5 mm pomožni nosilec nJ + glavni nosilec nH:
8 + 4 kos
• Dovoljenje:
ETA-09/0216
• Teža izdelka (na kos):
100,360 g
• Material:
Jeklo
• Površina:
Vroče pocinkano
• Teža:
98 g
• Označba materiala:
DX51D
• Standard materiala:
DIN EN 10327:
2004
• Število lukenj D 5 mm:
12 kos
• Število lukenj D 13 mm:
3 kos.
Priloge
Art.-Št.: 068103590
products.pickngo
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €

• Nizek zamik med leseno konstrukcijo in betonsko sidranje
• Majhna višina zaradi ozke konstrukcije
• Obojestransko vroče pocinkane pločevine (DX51D + Z275 (približno 20µm)) v skladu z EN 10327:
2004
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 v skladu z EN 1995:
2013 Izvedbeni dokaz ETA-09/216

Opozorilo


Premer vijaka/žeblja/matic ne sme biti večji od 2 mm od premera luknje. Upoštevati je treba specifične pogoje posameznega dovoljenja za vijake. ETA-09/216 Tehnične spremembe pridržane! Razpoložljivi delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Specifikacije izdelkov
* *
Tip B2
Širina x višina x globina 40 x 90 x 42 mm
DEBELINA 3 mm
Oblikovanje Brez palice
Število lukenj D 13 mm v podnosilcu nJ/glavni nosilec nH 2 + 1 KOS
Število lukenj D 5 mm v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 8 + 4 KOSI
Odobritev ETA-09/0216
Teža izdelka (na kos) 100.360 g
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
Teža 98 g
Oznaka materiala DX51D
SL norma vrste materiala Trak in pločevina iz nizkoogljičnih jekel za hladno preoblikovanje, kontinuirano prevlečena z vročim premazom:2004
Število lukenj D 5 mm 12 KOSOV
Število lukenj D 13 mm 3 KOSI
*
*
*

• Nizek zamik med leseno konstrukcijo in betonsko sidranje
• Majhna višina zaradi ozke konstrukcije
• Obojestransko vroče pocinkane pločevine (DX51D + Z275 (približno 20µm)) v skladu z EN 10327:
2004
• Uporaba v razredih uporabe 1 in 2 v skladu z EN 1995:
2013 Izvedbeni dokaz ETA-09/216

Opozorilo


Premer vijaka/žeblja/matic ne sme biti večji od 2 mm od premera luknje. Upoštevati je treba specifične pogoje posameznega dovoljenja za vijake. ETA-09/216 Tehnične spremembe pridržane! Razpoložljivi delovni dokumenti:
Tabele obremenitev in podrobna Navodila
za obdelavo so na voljo na servisni strani www.wuerth.de/holzverbinder.
Specifikacije izdelkov
Tip B2
Širina x višina x globina 40 x 90 x 42 mm
DEBELINA 3 mm
Oblikovanje Brez palice
Število lukenj D 13 mm v podnosilcu nJ/glavni nosilec nH 2 + 1 KOS
Število lukenj D 5 mm v podnosilcu nJ + glavni nosilec nH 8 + 4 KOSI
Odobritev ETA-09/0216
Teža izdelka (na kos) 100.360 g
Material Jeklo
Površina Cink, debelina plasti 20, modrikast, neprekinjeno vroče prevlečen
Teža 98 g
Oznaka materiala DX51D
SL norma vrste materiala Trak in pločevina iz nizkoogljičnih jekel za hladno preoblikovanje, kontinuirano prevlečena z vročim premazom:2004
Število lukenj D 5 mm 12 KOSOV
Število lukenj D 13 mm 3 KOSI