Tesnilni lepilni trakovi
Popular products from category Tesnilni lepilni trakovi
TESNILNI TRAK-RAL-VKP-TRIO600-84/7-15MM-6M
Impregniran, predkomprimiran večnamenski tesnilni trak za popolno tesnjenje fug oken in vrat
- Barva: Antracit
- Nosilni material: PUR pena
- Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
- Temperaturna obstojnost min./max.: -25 do 60 °C
- Razred gradbenih materialov / Pogoji: B1 - Težko vnetljivo / po DIN 4102
- UV obstojnost: Trajna
- Odpornost proti: Vremenskim vplivom, pri izvedbi odporni na udarce
- Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 5°C do 20°C stoječe.
TRAK TESNILNI-RAL-VKP-TRIO600-75/5-10MM-9M
Impregniran, predkomprimiran večnamenski tesnilni trak za popolno tesnjenje fug oken in vrat
- Barva: Antracit
- Nosilni material: PUR pena
- Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
- Temperaturna obstojnost min./max.: -25 do 60 °C
- Razred gradbenih materialov / Pogoji: B1 - Težko vnetljivo / po DIN 4102
- UV obstojnost: Trajna
- Odpornost proti: Vremenskim vplivom, pri izvedbi odporni na udarce
- Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 5°C do 20°C stoječe.
TESNILNI TRAK-RAL-VKP-TRIO600-58/5-10MM-9M
Impregniran, predkomprimiran večnamenski tesnilni trak za popolno tesnjenje fug oken in vrat
- Barva: Antracit
- Nosilni material: PUR pena
- Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
- Temperaturna obstojnost min./max.: -25 do 60 °C
- Razred gradbenih materialov / Pogoji: B1 - Težko vnetljivo / po DIN 4102
- UV obstojnost: Trajna
- Odpornost proti: Vremenskim vplivom, pri izvedbi odporni na udarce
- Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 24 mesecev / pri 5°C do 20°C stoječe.
DILATACIJSKI PENASTI TRAK ZA MAVČNE PLOŠČE
Zaprtocelična bela PE-pena z enostranskim 12 mm lepilnim trakom za suhomontažo in omet. Uporablja se za spoje na strehi in sence, tesnjenje robov. Preprečuje toplotne mostove in kapilarne učinke.
- Barva: Bela
- Skupna debelina: 3 mm
- Širina: 35 mm
- Dolžina role: 25 m.
TRAK KRČLJIVI-SIV-50X0,7X15M
Dvoplastni trak na osnovi butilkavčuka za trajno zrakotesno tesnjenje spojev in muff na prezračevalnih kanalih, spiralnih ceveh in fleksibilnih ceveh v zračno-tehničnih napravah
- Osnova lepila: Butilkavčuk
- Ločilna plast: Folija
- Nosilni material: PE-folija
- Barva: Srebrno siva (nosilni material)
- Dolžina: 15 m
- Širina: 50 mm
- Skupna debelina: 0,6 mm
- Debelina butilne mase: 0,52 mm
- Debelina nosilnega materiala: 0,08 mm
- Gradbeni razred / Pogoj: B2 - normalno vnetljiv / po DIN 4102
- Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
- Temperaturna odpornost min./maks.: -30 do 80 °C
- Brez svinca (< 0,1 %): Da
- Brez kositra (< 0,1 %): Da
- SVHC po REACH < 0,1 %: Da
- Brez kloriranih parafinov (< 0,1 %): Da
- Brez topil (< 1 %): Da
- Brez KWS-mehčalcev (< 0,1 %): Da
- Brez halogeniranih potisnih plinov (< 0,1 %): Da
- Brez heksabromciklododekana (< 0,1 %): Da
- Brez granulata iz starih pnevmatik: Da.