Tesnilni butilni trak za žeblje

Preizkušen dvostranski tesnilni trak za dežno varno tesnjenje prebojev z žeblji in vijaki pri podstrešnih folijah in podložnih membranah.

  • Osnova lepila: Sintetični kavčuk
  • Barva: Siva
  • Skupna debelina: 1 mm
  • Dolžina: 30 m
  • Širina: 40 mm
  • UV obstojnost: 3 mesece, pri izpostavljenosti vremenskim vplivom
  • Temperatura obdelave min.: 5 °C
  • Temperatura obdelave max.: 35 °C
  • Temperaturna obstojnost min.: -40 °C
  • Temperaturna obstojnost max.: 90 °C
  • Rok trajanja od proizvodnje: 24 mesecev
  • Rok trajanja od proizvodnje Pogoji: pri 20°C.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Trajno elastičen

  • Butil zelo dobro izravna manjše nepravilnosti površine.
  • Visoka moč lepljenja na obeh straneh
  • Dober oprijem na podložnih membranah in lesu.
  • Zelo dobra materialna združljivost
  • Hitrejša obdelava zaradi izstopajočega ločilnega papirja (Fingerlift)
  • Odlična odpornost na vodo in vremenske vplive
  • Opomba
  • EURASOL Nageldichtband je optimalen za WÜTOP Trio in Wütop Trio Plus/SK. Zato priporočamo uporabo teh podložnih membran.
  • Izpolnjuje zahteve ZVDH smernice
  • Za začasne kritine in zmanjšanje nagiba strehe so potrebne tesnilke za žeblje. EURASOL Nageldichtband ščiti pred vdorom vode in tako izpolnjuje zahteve ZVDH.
  • Maksimalna varnost s preizkusnim certifikatom
  • Preizkušen na odpornost proti udarcem s strani Fraunhofer Inštituta za gradbeno fiziko v Stuttgartu do 600 Pascalov (ustreza vetrovni moči 11–12).
  • Preizkušena odpornost proti udarcem s strani Fraunhofer Inštituta za gradbeno fiziko v Stuttgartu.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
  • 10 let sistemske garancije
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Trajno elastičen

  • Butil zelo dobro izravna manjše nepravilnosti površine.
  • Visoka moč lepljenja na obeh straneh
  • Dober oprijem na podložnih membranah in lesu.
  • Zelo dobra materialna združljivost
  • Hitrejša obdelava zaradi izstopajočega ločilnega papirja (Fingerlift)
  • Odlična odpornost na vodo in vremenske vplive
  • Opomba
  • EURASOL Nageldichtband je optimalen za WÜTOP Trio in Wütop Trio Plus/SK. Zato priporočamo uporabo teh podložnih membran.
  • Izpolnjuje zahteve ZVDH smernice
  • Za začasne kritine in zmanjšanje nagiba strehe so potrebne tesnilke za žeblje. EURASOL Nageldichtband ščiti pred vdorom vode in tako izpolnjuje zahteve ZVDH.
  • Maksimalna varnost s preizkusnim certifikatom
  • Preizkušen na odpornost proti udarcem s strani Fraunhofer Inštituta za gradbeno fiziko v Stuttgartu do 600 Pascalov (ustreza vetrovni moči 11–12).
  • Preizkušena odpornost proti udarcem s strani Fraunhofer Inštituta za gradbeno fiziko v Stuttgartu.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
  • 10 let sistemske garancije
*
*
*