Tesnilni trak VKP Trio 750

Premium večnamenski tesnilni trak s polimerno folijo in vodno oviro za popolno tesnjenje fug oken in vrat.

  • Barva: Antracit
  • Nosilni material: PUR pena
  • Temperatura obdelave min./max.: 5 do 25 °C
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 80 °C
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B1 - Težko vnetljivo / po DIN 4102
  • Skupina za obremenitve: MF1
  • UV obstojnost: Da, pri izvedbi odporni na udarce
  • Odpornost proti: Vremenskim vplivom, pri izvedbi odporni na udarce
  • Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 18 mesecev / pri 1°C do 20°C
  • Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Enostavno in hitro tesnjenje oken z le enim delovnim korakom

  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi izjemnega prihranka časa.
  • Zunanja stran opremljena z vodno oviro
  • Odporno na udarce do najmanj 1050Pa, visoka zaščita pred vdorom vode z vodno oviro v skladu z DIN 18542:2020-04
  • Srednji del zagotavlja zelo dobro toplotno izolacijo in zvočno izolacijo
  • Notranja stran s tehnologijo polimerne folije
  • •Notranja stran popolnoma zrakotesna v skladu z DIN 18542:2020-04 in EU Direktivo o zgradbah 2020, izpolnjuje visoke zahteve za pasivne in nič-energijske hiše.
  • •Diferencialni pritisk pare od znotraj navzven zaradi polimerne folije na notranji strani
  • •Primerno za kakovostno montažo v skladu z zahtevami RAL kakovostne skupnosti za okna in vrata
  • •Najvišji prihranek energije zaradi izjemne zrakotesnosti in toplotne izolacije
  • •Zelo nizke emisije
  • Opomba
  • Gibanja gradbenih delov in začasne spremembe dolžine obstoječih fug je treba upoštevati pri izbiri ustrezne dimenzije traku. Hitrost širjenja VKP® Trio 750 High Performance je odvisna od temperature. Trak hranite na hladnem pri visokih temperaturah, pri nizkih temperaturah pa na toplem. Pri fugah med masivnimi gradbenimi deli uporabite VKP® Plus. Za spodnje fugne predele priporočamo Flexband oz. zunanji EPDM tesnilni trak. Pri premazih in tesnjenju izvesti zadostne lastne preizkuse. Brez reakcij z običajnimi ometnimi maltami. Pritrditev oken poteka z distančno montažo. Visoko obremenjene fasadne fuge je treba zatesniti z VKP® Plus.
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Enostavno in hitro tesnjenje oken z le enim delovnim korakom

  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi izjemnega prihranka časa.
  • Zunanja stran opremljena z vodno oviro
  • Odporno na udarce do najmanj 1050Pa, visoka zaščita pred vdorom vode z vodno oviro v skladu z DIN 18542:2020-04
  • Srednji del zagotavlja zelo dobro toplotno izolacijo in zvočno izolacijo
  • Notranja stran s tehnologijo polimerne folije
  • •Notranja stran popolnoma zrakotesna v skladu z DIN 18542:2020-04 in EU Direktivo o zgradbah 2020, izpolnjuje visoke zahteve za pasivne in nič-energijske hiše.
  • •Diferencialni pritisk pare od znotraj navzven zaradi polimerne folije na notranji strani
  • •Primerno za kakovostno montažo v skladu z zahtevami RAL kakovostne skupnosti za okna in vrata
  • •Najvišji prihranek energije zaradi izjemne zrakotesnosti in toplotne izolacije
  • •Zelo nizke emisije
  • Opomba
  • Gibanja gradbenih delov in začasne spremembe dolžine obstoječih fug je treba upoštevati pri izbiri ustrezne dimenzije traku. Hitrost širjenja VKP® Trio 750 High Performance je odvisna od temperature. Trak hranite na hladnem pri visokih temperaturah, pri nizkih temperaturah pa na toplem. Pri fugah med masivnimi gradbenimi deli uporabite VKP® Plus. Za spodnje fugne predele priporočamo Flexband oz. zunanji EPDM tesnilni trak. Pri premazih in tesnjenju izvesti zadostne lastne preizkuse. Brez reakcij z običajnimi ometnimi maltami. Pritrditev oken poteka z distančno montažo. Visoko obremenjene fasadne fuge je treba zatesniti z VKP® Plus.
  • EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
*
*
*