Tesnilni trak za okna U-305, univerzalni
Zelo močno lepljiv okenski tesnilni trak s sušilno aktivno membrano za notranje in zunanje tesnjenje fug
- Barva: Bela
- Nosilni material: PET-vlakno
- Debelina: 0,4 mm
- Temperatura obdelave min./max.: -5 do 30 °C
- Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 100 °C
- Odpornost na udarce (tlak) min. / Pogoji: 900 Pa / po DIN EN 1027
- Razred gradbenih materialov / Pogoji: E - Normalno vnetljivo / po DIN EN 13501-1
- UV obstojnost: 9 mesecev
- Izpostavljenost vremenskim vplivom max.: 3 mesece
- Rok trajanja od proizvodnje / Pogoji: 12 mesecev / pri 15°C do 20°C
- Trajnost: Škodljive snovi / emisije.
Zelo visoka moč lepljenja zahvaljujoč posebnemu akrilatnemu lepilu
- Prost cona brez lepila omogoča izboljšano difuzijsko delovanje in izravnavo premikov gradbenih delov
- Spremenljiv Sd-vrednost membrane omogoča zelo dobro sušenje fuge
- •Zmanjšuje tveganje poškodb stavb zaradi vlage in plesni v gradbeni konstrukciji
- •Povečuje učinkovitost toplotne izolacije
- Zelo prilagodljiva uporaba
- •Trak se lahko uporablja za notranje in zunanje tesnjenje
- •Zaradi dvostranskega samolepilnega traku je trak mogoče uporabiti enostransko ali dvostransko
- •Zelo udobna obdelava zaradi visokokakovostnega in prilagodljivega vlakna
- •Primerno za kakovostno montažo v skladu z zahtevami RAL kakovostne skupnosti za okna in vrata
- •Zelo dobra premazljivost
- Opomba
- Na mineralnih in močno vpojnih podlagah je treba uporabiti sprej primer ali butil-/bitumen primer kot predhodni premaz.
- Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-305 se lahko kombinira:
- •Notranje: Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-305 / Zunanje: VKP® Plus
- •Notranje: Nevtralni silikon Perfekt / Zunanje: Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-305
- •Notranje: Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-305 / Zunanje: Univerzalni okenski tesnilni trak Euraseal U-305
- Zunanje tesnjenje spodnjega priključka se izvede v obliki korita. (Naklon navzven).
- EMICODE EC1plus: Zelo nizke emisije - klasifikacijski sistem EMICODE označuje okolju in zdravju prijaznost gradbenih izdelkov. Izdelki z najnižjimi emisijami nosijo oznako EC1plus.
- Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, tehnične spremembe in nadaljnji razvoj si pridržujemo.
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
products.delivery.freeshippingover.freeshipingproduct