Montažni trak

Primerno za notranjo in zunanjo uporabo
• Osnova lepila:
Akrlilat
• Barva:
Črna
• Dolžina traku:
12 m
• Širina:
4 mm
• Skupna debelina:
6 mm
• Temperatura obdelave min./maks.:
10 do 40 °C
• Temperaturna
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

• Zelo dobra UV odpornost
• Odpornost proti obrabi, koroziji in vlagi
• Čista obdelava/čist zaključek roba
• Minimalna kompresija 30 % za tesnjenje proti vodi
• Srednje trda večnamenska tesnila iz penaste gume, podobne neoprenskemu
• Papirna ločilna folija na strani brez lepila zmanjšuje raztezanje med nanašanjem
• Dobra odpornost proti razredčenim kislinam in lugom
• Požarno odporen po DIN 4102, del 1, B2
• Vnaprej določena velikost zmanjšuje odpadke
• Dobra odpornost proti razredčenim kislinam in lugom
• Vnaprej določena velikost zmanjšuje odpadke

Opozorilo


Nizke temperature povečujejo nevarnost kondenzacije in zmanjšujejo oprijemljivost traku
• V skladu z EU Direktivo 2000/53 (brez svinca, kromaVI, živega srebra in kadmija)
• V skladu z AbP DIN EN 13501‐1:
2010 razred E Požarna varnost
• Požarno odporen po DIN 4102, del 1, B2 Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnični podatkovni list!
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

• Zelo dobra UV odpornost
• Odpornost proti obrabi, koroziji in vlagi
• Čista obdelava/čist zaključek roba
• Minimalna kompresija 30 % za tesnjenje proti vodi
• Srednje trda večnamenska tesnila iz penaste gume, podobne neoprenskemu
• Papirna ločilna folija na strani brez lepila zmanjšuje raztezanje med nanašanjem
• Dobra odpornost proti razredčenim kislinam in lugom
• Požarno odporen po DIN 4102, del 1, B2
• Vnaprej določena velikost zmanjšuje odpadke
• Dobra odpornost proti razredčenim kislinam in lugom
• Vnaprej določena velikost zmanjšuje odpadke

Opozorilo


Nizke temperature povečujejo nevarnost kondenzacije in zmanjšujejo oprijemljivost traku
• V skladu z EU Direktivo 2000/53 (brez svinca, kromaVI, živega srebra in kadmija)
• V skladu z AbP DIN EN 13501‐1:
2010 razred E Požarna varnost
• Požarno odporen po DIN 4102, del 1, B2 Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja. Prosimo, upoštevajte tehnični podatkovni list!
*
*
*