Podstavni trak

Enostransko samolepilna PE-pena za preprečevanje zvočnih mostov pri vgradnji predelnih sten. Preizkušeno razmerje zvočne izolacije fug po DIN 52210 RST, W = 58 dB. UV-, starostno in vremensko obstojno.

  • Barva: Antracit
  • Razmerje zvočne izolacije fug: 58 dB
  • Toplotna prevodnost λ: 0,034 W/(m*K)
  • Toplotna prevodnost λ Pogoj: pri 10°C, po ISO 2581
  • Trdota pri stiskanju: 98 kPa
  • Trdota pri stiskanju Pogoj: po ISO 844, 50 % deformacija
  • Natezna trdnost Pogoj: po ISO 1926
  • Natezna trdnost min.: 0,325 N/mm²
  • Natezna trdnost prečno min.: 0,220 N/mm²
  • Skupna debelina: 3 mm
  • Gradbeni razred: B1 - težko vnetljiv
  • Gradbeni razred Pogoj: po DIN 4102
  • Odpornost proti: Staranju, vremenskim vplivom, vlagi
  • Gostota: 29 kg/m³
  • Gostota Pogoj: po DIN EN ISO 845 (povprečna vrednost)
  • Deformacijski ostanek pri tlaku: 25 %
  • Deformacijski ostanek pri tlaku Pogoj: po 22 h, pri 23°C, ISO 1853B
  • Vpojnost vode (%): 1 vol-%
  • Vpojnost vode Pogoj: po 7 dneh
  • Prepustnost vodne pare: 0,72 g/m²/d
  • Prepustnost vodne pare Pogoj: po ISO 1663, debelina testnega telesa 5 mm
  • UV odpornost: Da
  • Temperatura obdelave min.: 5 °C
  • Temperatura obdelave maks.: 30 °C
  • Temperaturna odpornost min.: -50 °C
  • Temperaturna odpornost maks.: 80 °C
  • Dolžina role: 30 m
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje: 24 mesecev
  • Rok uporabnosti od datuma proizvodnje Pogoj: pri 20°C in 50 % relativne vlažnosti zraka.
Na voljo v Različice: 4
PRIKAŽI IZVEDBE

Visoka zvočna izolacija fug

  • Preizkušeno razmerje zvočne izolacije fug po DIN 52210 RST, W = 58 dB
  • Visoka gostota
  • Zaprtocelična, fino porozna polietilenska pena z dobrim spominskim učinkom
  • Enostavna uporaba
  • • Enostavna, hitra in čista obdelava
  • • Izravnava morebitne neravnine
  • Brez zaščitne folije
  • Rola se ne razpade, saj se drži skupaj
  • Dolga življenjska doba
  • • UV-, starostno in vremensko obstojno
  • • Odporno na vlago
  • Gradbeni razred B1 po DIN 4102
  • Preizkušeno s strani Materialforschungs- und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig e.V. Testno poročilo št. ÜB III/B-01-001
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Visoka zvočna izolacija fug

  • Preizkušeno razmerje zvočne izolacije fug po DIN 52210 RST, W = 58 dB
  • Visoka gostota
  • Zaprtocelična, fino porozna polietilenska pena z dobrim spominskim učinkom
  • Enostavna uporaba
  • • Enostavna, hitra in čista obdelava
  • • Izravnava morebitne neravnine
  • Brez zaščitne folije
  • Rola se ne razpade, saj se drži skupaj
  • Dolga življenjska doba
  • • UV-, starostno in vremensko obstojno
  • • Odporno na vlago
  • Gradbeni razred B1 po DIN 4102
  • Preizkušeno s strani Materialforschungs- und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig e.V. Testno poročilo št. ÜB III/B-01-001
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*