Karoserijski tesnilni trak

Univerzalno za tesnjenje prekrivanj in vijačenj v avtomobilski industriji, gradnji kontejnerjev in prikolic, npr.: Med blatnikom in karoserijo, pri zavornih in zadnjih lučeh in pri letvah in strešnih oknih.

  • Kemična osnova: Butilkavčuk
  • Barva: Črna
  • Izvedba: Okroglo
  • Gradbeni razred / Pogoj: B2 - normalno vnetljiv / po DIN 4102
  • UV odpornost: Da
  • Temperatura obdelave min./maks.: 5 do 40 °C
  • Temperaturna odpornost min./maks.: -30 do 100 °C
  • Rok uporabe od datuma proizvodnje / Pogoj: 24 mesecev / suho, ležeče in brezprašno skladiščenje, 20 °C in 50 % relativne vlažnosti zraka.
Na voljo v Različice: 1
PRIKAŽI IZVEDBE

Zelo dobre oprijemne lastnosti

  • Trak nudi zelo dobro oprijemljivost ter trajno lepljivost na različnih podlagah, npr. kovina, plastika, les, kamen itd.
  • Dobra odpornost proti UV-žarkom, vremenskim vplivom in vodi
  • Uporabno tudi na prostem in zdrži dež ter druge vremenske vplive (ni primerno za uporabo pod vodo).
  • Odpornost proti staranju in visoki temperaturi
  • • Pri pravilni uporabi lahko oprijemljivost in brezhibno tesnjenje trajata več let
  • • Primerno tudi za aplikacije, ki so izpostavljene visokim temperaturam, npr. tesnjenje v karoserijskem področju
  • Paroneprepustno
  • Tesnilni trak omogoča vodotesno tesnjenje in preprečuje vdor vlage v karoserijski del.
  • Dušenje zvoka in vibracij
  • Samozapirajoče
  • Brez topil in silikonov
  • Takoj uporabno
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja
product.details.associated.products.loading.text

Zelo dobre oprijemne lastnosti

  • Trak nudi zelo dobro oprijemljivost ter trajno lepljivost na različnih podlagah, npr. kovina, plastika, les, kamen itd.
  • Dobra odpornost proti UV-žarkom, vremenskim vplivom in vodi
  • Uporabno tudi na prostem in zdrži dež ter druge vremenske vplive (ni primerno za uporabo pod vodo).
  • Odpornost proti staranju in visoki temperaturi
  • • Pri pravilni uporabi lahko oprijemljivost in brezhibno tesnjenje trajata več let
  • • Primerno tudi za aplikacije, ki so izpostavljene visokim temperaturam, npr. tesnjenje v karoserijskem področju
  • Paroneprepustno
  • Tesnilni trak omogoča vodotesno tesnjenje in preprečuje vdor vlage v karoserijski del.
  • Dušenje zvoka in vibracij
  • Samozapirajoče
  • Brez topil in silikonov
  • Takoj uporabno
  • Podatki o obdelavi so priporočila, ki temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba opraviti lastne preizkuse. Zaradi številnih načinov uporabe ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo odgovornosti za določen rezultat obdelave. Če naša brezplačna služba za stranke daje tehnične informacije ali svetuje, se to izvaja z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če je svetovanje ali informacija del naših dolžnosti, določenih s pogodbo, ali je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*