Predkompromirni trak Basic

Za zaščito pred vetrom, soncem in dežjem ter za preprečevanje toplotnih izgub v skladu z določili Energetske varčevalne uredbe in RAL kakovostne skupnosti. Lahko se izpostavi neposrednim vremenskim vplivom.

  • Kemična osnova: Odprtocelična, fina poliuretanska pena
  • Odpornost na udarce (tlak) min. / Pogoji: 300 Pa / po DIN 18542-BG2
  • Razred gradbenih materialov / Pogoji: B2 - Normalno vnetljivo / po DIN 4102
  • UV obstojnost: Da, pri odporni izvedbi
  • Temperaturna obstojnost min./max.: -30 do 90 °C
  • Rok trajanja od proizvodnje: 18 mesecev
  • Rok trajanja od proizvodnje Pogoji: pri 5°C do 25°C.
Na voljo v Različice: 9
PRIKAŽI IZVEDBE

Preizkušena kakovost traku po DIN 18542-BG2

  • •Uporabno do višine stavbe 20 m
  • •Visoka varnost z izpolnjevanjem vseh preizkusnih parametrov BG2
  • Poleg BG2: Preizkušena neposredna izpostavljenost vremenskim vplivom in UV obstojnost
  • •Povečana varnost in razširjeno področje uporabe z dodatnim preizkusom
  • •Preprečevanje reklamacij in dragih naknadnih del
  • Velika toleranca sprejemanja trakov
  • •Trak varno tesni tudi pri tolerancah fuge
  • •Prihranek stroškov z uporabo nekaj dimenzij trakov
  • Časovno varčna obdelava
  • •Ni potrebe po predhodni obdelavi s primerjem
  • •Ni potrebe po uporabi obdelovalnih orodij
  • Predkomprimiran in samolepilni
  • Predkomprimiran, enostransko samolepilni tesnilni trak VKP-Basic varno in trajno tesni fugo v enem samem koraku.
  • Po sprostitvi kompresije trak razvije povratno silo, ki trdno pritisne na robove fuge in izravnava nepravilnosti fuge.
  • Glede na čas vgradnje razvije nelepljiva stran rahlo sidranje na priloženem gradbenem materialu.
  • Opomba
  • Izberite pravilno dimenzijo traku:

1. Določite širine fug na gradbišču in jih razvrstite v kategorijo „Odpornost proti udarcem“

  • 2. Nato izberite želeno dimenzijo traku
  • 3. Izberite art. št. glede na barvo traku
  • 4. Določite količino zvitkov
  • Hitrost širjenja VKP Basic je odvisna od temperature. Širjenje traku ni podvrženo nobeni določeni specifikaciji in temelji le na izkustvenih vrednostih. Povrnitev traku je odvisna od temperature skladiščenja in obdelave. Velja: daljši kot je čas skladiščenja in nižja kot je temperatura obdelave, daljši so časi povrnitve.
  • Trak hranite na hladnem pri visokih temperaturah, pri nizkih temperaturah pa na toplem.
  • ** le pri odporni izvedbi.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
Hitra dostava
Brez stroškov pošiljanja nad 75 €
product.details.associated.products.loading.text

Preizkušena kakovost traku po DIN 18542-BG2

  • •Uporabno do višine stavbe 20 m
  • •Visoka varnost z izpolnjevanjem vseh preizkusnih parametrov BG2
  • Poleg BG2: Preizkušena neposredna izpostavljenost vremenskim vplivom in UV obstojnost
  • •Povečana varnost in razširjeno področje uporabe z dodatnim preizkusom
  • •Preprečevanje reklamacij in dragih naknadnih del
  • Velika toleranca sprejemanja trakov
  • •Trak varno tesni tudi pri tolerancah fuge
  • •Prihranek stroškov z uporabo nekaj dimenzij trakov
  • Časovno varčna obdelava
  • •Ni potrebe po predhodni obdelavi s primerjem
  • •Ni potrebe po uporabi obdelovalnih orodij
  • Predkomprimiran in samolepilni
  • Predkomprimiran, enostransko samolepilni tesnilni trak VKP-Basic varno in trajno tesni fugo v enem samem koraku.
  • Po sprostitvi kompresije trak razvije povratno silo, ki trdno pritisne na robove fuge in izravnava nepravilnosti fuge.
  • Glede na čas vgradnje razvije nelepljiva stran rahlo sidranje na priloženem gradbenem materialu.
  • Opomba
  • Izberite pravilno dimenzijo traku:

1. Določite širine fug na gradbišču in jih razvrstite v kategorijo „Odpornost proti udarcem“

  • 2. Nato izberite želeno dimenzijo traku
  • 3. Izberite art. št. glede na barvo traku
  • 4. Določite količino zvitkov
  • Hitrost širjenja VKP Basic je odvisna od temperature. Širjenje traku ni podvrženo nobeni določeni specifikaciji in temelji le na izkustvenih vrednostih. Povrnitev traku je odvisna od temperature skladiščenja in obdelave. Velja: daljši kot je čas skladiščenja in nižja kot je temperatura obdelave, daljši so časi povrnitve.
  • Trak hranite na hladnem pri visokih temperaturah, pri nizkih temperaturah pa na toplem.
  • ** le pri odporni izvedbi.
  • Navodila za obdelavo temeljijo na naših preizkusih in izkušnjah; pred vsako uporabo je treba izvesti lastne preizkuse. Zaradi številnih uporab ter pogojev shranjevanja in obdelave ne jamčimo za določen rezultat obdelave. V kolikor naš brezplačni servis za stranke zagotavlja tehnične informacije ali svetovanje, to poteka brez kakršnekoli odgovornosti, razen če svetovanje ali informacije sodijo v naš dolžan pogodbeno dogovorjeni obseg storitev ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo enako kakovost naših izdelkov, vendar si pridržujemo pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.
*
*
*