Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

Obojestranski spiralni sveder za kovino, AEDIN1897

Vrtalni sveder za montažo pri delu s tankim pločevinastim jeklom 130°

  • Obdelovani material: Jeklo
  • Rezalni material: HSS
  • Tip: RN
  • Kotni vrh: 130 stopinj
  • Življenjska doba (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Hitrost vrtanja (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Kakovost izvrtine (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Vsestranskost (točkovni sistem): 1 od 4 točk
  • Vrtalno vedenje (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Primeren za vrtalni stroj (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Primeren za akumulatorski vijačnik (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Primeren za vrtalni stroj s stojalom (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Primeren za CNC obdelovalni center (točkovni sistem): 2 od 4 točk
  • Samosrediščenje: Da
Različice: 20
Prikaži vse

Set spiralnih svedrov za INOX HSCO OX, 29 kosov

Natančni visoko zmogljivi svedri za obdelavo nerjavečega jekla (npr. V2A, V4A), toplotno odpornega jekla in titana. Tudi za splošno široko uporabo v jeklu do 1.000 N/mm² in v litem železu. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®, vključno s štirimi dodatnimi vmesnimi velikostmi dia. 3,3, 4,2, 6,8 in 10,2 mm za navoje M3-M12.

Različice: 1
Prikaži vse

Sveder SDS Plus, Optimum

Idealen za uporabo skozi luknje v opeki, malti, betonskih blokih in litem betonu brez armature (jeklena ojačitev).

Različice: 20
Prikaži vse

Set spiralnih svedrov za kovino DIN338 HSS, 25 kosov

Cenovno ugodni, robustni svedri za jeklo za uporabo v jeklu do trdnosti 850 N/mm². Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

Različice: 1
Prikaži vse

Set stopničastih svedrov Smartstep Deepcut, 3 kosi

Večnamenski stopničasti sveder z AlCrN prevleko in edinstveno tehnologijo SMART STEP za visoko natančno, prilagodljivo uporabo v pločevini in sedaj tudi za debelejše obdelovance iz običajnega jekla s trdnostjo do 1300 N/mm², litega železa, aluminija , medenina, bron, pleksi steklo, plastika in les. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

Različice: 1
Prikaži vse

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse
Nedavno ogledani izdelki