Svedri za kovino

Popular products from category Svedri za kovino

Loading
Poglej kot Mreža Seznam
Prikaz na stran
Razvrsti

SVEDER SPIRALNI-STOPNIČASTI-HSS-SMARTSTEP-SET-(D4-30)-3KOS

0694450003

Stopničasti sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP in dinamično zaobljeno geometrijo rezil

Za izjemno hitro in udobno uporabo v vseh običajnih materialih do debeline 3,5 mm.

  • Število delov v setu: 3 KOS
  • Oblika vpenjalnega dela: 3-ploskovni vpenjalni del
  • Površina: Neobdelana

SVEDER SPIRALNI-STOPNIČASTI-ALTIN-SMARTSTEP-SET-(D4-30)-3KOS

0694451003

Visoko zmogljiv stopničast sveder z edinstveno tehnologijo SMART STEP, inovativnim nagibom med posameznimi stopničastimi prehodi in prevleko AlTiN za izjemno hitro, udobno in dolgotrajno uporabo v vseh običajnih materialih z debelino materiala do 3,5 mm.

SVEDER STOPNIČASTI-SMARTSTEP-DEEPCUT-SET-D4-20-3 DELNI

0694459001

Večnamenski stopničasti sveder z AlCrN prevleko in edinstveno tehnologijo SMART STEP za visoko natančno, prilagodljivo uporabo v pločevini in sedaj tudi za debelejše obdelovance iz običajnega jekla s trdnostjo do 1300 N/mm², litega železa, aluminija , medenina, bron, pleksi steklo, plastika in les. Na voljo v sistemski kaseti ORSY®.

Svedri za kovino

Close
Filtriraj po Pobriši vse